RONDELLE LARGE M5
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 95 rondelle large M5 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 5 mm, 8 mm, 10 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M5, M6, M8,..., de normes DIN : 125, 6798, 7349,... et proposés dans divers types de formes.
La rondelle large M5 est un composant indispensable dans le domaine de la fixation et de l'assemblage, offrant une répartition uniforme de la pression sur une large surface. Grâce à sa conception spécifique, elle permet de protéger les matériaux contre les dommages lors du serrage des vis ou des boulons, augmentant ainsi la durabilité et la sécurité des structures. La rondelle large M5 trouve son application dans divers secteurs, allant de la construction mécanique à l'industrie aéronautique, en passant par l'électronique où une fixation fiable et précise est cruciale. Ce produit se distingue par sa capacité à absorber les chocs et à compenser les tolérances ou les irrégularités de surface, ce qui le rend particulièrement utile dans les assemblages où les contraintes sont élevées. Concrètement, la rondelle large M5 est un élément essentiel pour assurer une fixation solide et durable dans une multitude d'applications.