RIVET AVEUGLE DIN 7337

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 rivet aveugle DIN 7337 pour professionnels. Vous retrouverez des rivets aveugles, avec différentes couleurs, de différents diamètres de perçage : 2.5 mm, 4.1 mm, 4.9 mm, de différentes longueurs : 10 mm, 11 mm, 12.5 mm,..., formes de tête : Tête ronde plate, Tête bombée, Tête plate et différentes matières de tiges et de tête : Acier, Aluminium / Aluminium.
Filter

Le rivet aveugle DIN 7337 est un élément de fixation permanent, conçu pour assembler des pièces là où l'accès n'est possible que d'un seul côté. Sa robustesse et sa fiabilité font du rivet aveugle DIN 7337 un choix privilégié dans divers domaines tels que la construction aéronautique, l'automobile, et la fabrication de machines. Ce type de rivet assure une jointure solide et durable, résistante aux vibrations et aux intempéries, ce qui le rend indispensable dans les environnements exigeants. L'application du rivet aveugle DIN 7337 est facilitée par des outils spécifiques, permettant une installation rapide et efficace, ce qui optimise le temps de production et garantit une finition de qualité.