COLLE POUR CUIVRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 18 colle pour cuivre pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Ester éthylique d'acide de cyanoacrylate, Polymère modifié silane, Polyuréthane mono-composant,..., dans différentes couleurs, de différentes quantités : 290 ml, 300 ml, 310 ml,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter


La gamme de colle pour cuivre proposée par Würth est spécialement conçue pour répondre aux besoins des professionnels. Que vous soyez plombier, soudeur ou installateur de systèmes de chauffage, cette colle vous offre une solution fiable et performante pour vos travaux sur le cuivre. L'utilisation de la colle pour cuivre Würth présente de nombreux avantages. Tout d'abord, elle permet une fixation rapide et solide des éléments en cuivre, évitant ainsi les fuites et les joints faibles. Grâce à sa formule spéciale, cette colle garantit une excellente adhérence et une résistance optimale, assurant ainsi une durabilité maximale à vos assemblages de cuivre.

La gamme de colle pour cuivre Würth se compose de différents types de colles, chacune adaptée à un type d'application spécifique. Que vous ayez besoin de coller des tuyaux, des raccords ou des éléments de chauffage, vous trouverez la colle qui convient le mieux à vos besoins parmi notre large choix de produits. De plus, les colles pour cuivre proposées par Würth sont faciles et pratiques à utiliser. Leur application est simple et rapide, permettant ainsi un gain de temps considérable dans vos travaux. De plus, elles sèchent rapidement, ce qui vous permet de poursuivre vos travaux sans attendre. En choisissant la gamme de colle pour cuivre Würth, vous optez pour la qualité et la fiabilité. Tous nos produits sont soumis à des tests rigoureux pour garantir leur conformité aux normes de sécurité les plus élevées.