BOITE DE DÉRIVATION POUR PLACO

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Boite de dérivation pour Placo pour professionnels. Vous retrouverez des produits pour l'installation électrique de diverses couleurs, matières : Polypropylène - PP, Nylon renforcé de fibre de verre, Plastique,..., largeurs : 120 mm, 170 mm, 180 mm,... et diamètres : 67 mm, 0 mm, 54 mm,....
Filter



Boîtes de dérivation pour placo : encastrez vos raccordements dans les cloisons creuses

Les boîtes de dérivation pour placo sont des boîtiers d'encastrement conçus pour être installés dans les plaques de plâtre des cloisons et des doublages. Elles accueillent les connexions électriques, les appareillages et les points d'éclairage, en protégeant les conducteurs. Percées à l'aide d'une scie cloche, elles se fixent par griffes ou par vis dans l'épaisseur de la plaque. La gamme Würth propose des boîtes simples et multiples, des modèles étanches à l'air pour les bâtiments basse consommation, ainsi que des boîtes DCL pour luminaires. Les électriciens, plaquistes et installateurs les utilisent en neuf comme en rénovation.


La petite anecdote sur ce type de produits

Pendant longtemps, les installations électriques étaient réalisées dans la maçonnerie : on saignait les murs, on scellait les boîtiers au plâtre. L'essor des cloisons sèches, plaques de plâtre sur ossature métallique, a imposé de nouvelles solutions, car il n'y a plus de matière pleine où sceller. Les boîtes à griffes, qui se bloquent à l'arrière de la plaque en serrant les vis, sont nées de ce besoin. Plus récemment, la généralisation des bâtiments très isolés a fait apparaître les boîtes étanches à l'air : une simple boîte mal jointe suffit à créer une fuite. Les modèles actuels intègrent donc des membranes et des manchettes pour garantir l'étanchéité, ce qui contribue à la performance énergétique globale de l'ouvrage.


Les points forts de ce type de produits

  • Installation rapide dans les plaques de plâtre, avec un simple perçage à la scie cloche
  • Tenue fiable grâce aux griffes de serrage ou aux fixations par vis
  • Versions étanches à l'air, adaptées aux chantiers à haute performance énergétique
  • Configurations simples, doubles, triples, quadruples ou multimodules pour regrouper l'appareillage
  • Matières robustes, comme le polypropylène ou le nylon renforcé de fibre de verre
  • Lots pratiques associant boîtes et scie cloche, pour équiper un chantier complet

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Diamètre de perçage courant : 67 à 68 mm pour les boîtes V4, 68 mm pour les modèles de mur creux, Ø 54 mm pour les boîtes DCL
  • Épaisseur de cloison à fixer : de 10 à 23 mm pour les boîtes V4
  • Profondeur : environ 40 mm pour les boîtes étanches à l'air, 50 mm pour les versions 6 et 8 modules
  • Matières : polypropylène, nylon renforcé de fibre de verre, polycarbonate pour les boîtes BBC rouges
  • Entrées de câbles : jusqu'à 8 entrées sur les boîtes étanches à l'air
  • Comportement au feu : faiblement inflammable, résistance au fil incandescent jusqu'à 850 °C sur certains modèles
  • Indices de protection : IP 20 pour le mur creux, IP 2X pour les boîtes DCL

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Installations électriques dans les cloisons et doublages en plaques de plâtre
  • Raccordement de prises, d'interrupteurs et d'appareillage encastré
  • Alimentation de luminaires encastrés grâce aux boîtes DCL
  • Constructions neuves et rénovations basse consommation
  • Combles et faux plafonds avec les boîtes pavillonnaires BBC

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir le diamètre de scie cloche indiqué sur la fiche du modèle
  • Vérifier l'épaisseur de la plaque avant de choisir une boîte à griffes
  • Faire passer les câbles par les entrées prévues sans forcer sur les membranes
  • Serrer progressivement les vis de fixation afin de ne pas fissurer le plâtre
  • Dans les ouvrages étanches à l'air, sceller soigneusement les passages de gaines
  • Respecter les normes d'installation électrique en vigueur et la puissance maximale admissible

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de produit Perçage / profondeur Matière Protection Usage principal
Boîte d'encastrement étanche à l'air Profondeur 40 mm, 8 entrées Polypropylène Faiblement inflammable, 850 °C Cloisons de bâtiments étanches
Boîte pour mur creux avec attache-câble Fraisage 68 mm Polypropylène IP 20 Cloisons en plaques de plâtre
Boîte V4 simple Perçage 67 à 68 mm, plaque de 10 à 23 mm Polypropylène et caoutchouc cellulaire Étanche à l'air Prises et interrupteurs
Boîtes V4 double, triple, quadruple Perçage 67 mm, plaque de 10 à 23 mm Nylon renforcé fibre de verre Étanche à l'air Regroupement d'appareillage
Boîtes V4 6 et 8 modules Profondeur 50 mm Nylon renforcé fibre de verre Étanche à l'air Tableaux d'appareillage
Boîte DCL Ø 54 mm, profondeur 40 mm Polypropylène IP 2X Luminaires encastrés
Boîte pavillonnaire BBC Selon modèle Polycarbonate rouge Étanche, 240 V, 2,5 mm² Combles et faux plafonds