FORET POUR BRIQUE CREUSE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 foret pour brique creuse pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 100 mm, 120 mm, 260 mm,..., et diamètres : 10 mm, 5 mm, 6 mm,..., ainsi que de types d'emmanchement divers : Queue cylindrique, Convient pour SDS-plus, Hexagonal,....
Filter
Les forets pour brique creuse sont des outils indispensables pour les professionnels du bâtiment qui doivent percer des trous dans des matériaux creux comme la brique ou le béton cellulaire. Ces forets sont conçus pour offrir une grande résistance à l'usure, une bonne évacuation des poussières et une précision optimale. Würth vous propose une gamme complète de forets pour brique creuse, adaptés à tous les types de machines et de travaux. Que vous ayez besoin d'un foret standard, à queue hexagonale, à emmanchement SDS plus ou SDS max, vous trouverez chez Würth le foret qui répond à vos exigences de qualité et de performance.