EMBOUT DE CÂBLAGE 50 MM2

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 embout de câblage 50 mm2 pour professionnels. Vous retrouverez des embouts de câblage avec un grand choix de longueurs : 12 mm, 16 mm, 18 mm,... et couleurs, de différents types : Embout de câblage pré-isolé, Embout de câblage non isolé, et conçus à partir de matériaux de qualité : Cuivre, Cuivre électrolytique.
Filter

Les embouts de câblage de 50 mm2 sont des composants électriques essentiels conçus pour faciliter les connexions sécurisées entre les fils et les terminaux. En encapsulant les brins de fils exposés, ces embouts préviennent les courts-circuits et les détériorations, assurant ainsi une installation électrique fiable et durable. Leur utilisation s'étend à divers domaines, notamment dans l'industrie, l'automobile et les équipements électriques, où une connexion électrique de qualité supérieure est cruciale. Les embouts de câblage 50 mm2, grâce à leur calibre spécifique, sont particulièrement adaptés aux applications nécessitant une grande capacité de courant, offrant ainsi une solution optimale pour la gestion des câbles de forte section. Leur facilité d'utilisation et leur fiabilité font des embouts de câblage 50 mm2 un choix privilégié pour les professionnels exigeant une excellence dans leurs installations électriques.