BOULONNEUSE PNEUMATIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 boulonneuse pneumatique pour professionnels.
Filter



Boulonneuses pneumatiques : serrez et desserrez vite boulons et écrous en mécanique et poids lourds

Les boulonneuses pneumatiques, appelées aussi clés à chocs pneumatiques, sont des machines alimentées en air comprimé qui transmettent un couple élevé par impacts successifs. Elles se déclinent en carrés d'entraînement de 1/2, 3/4 et 1 pouce, avec des couples de travail de 470 à 1 870 Nm et des couples de desserrage de 569 à 2 712 Nm. La pression de service est de 6,3 bar et le poids de 1,1 à 10,9 kg. Les mécaniciens, les poids lourdistes, les pneumaticiens, les métalliers et les équipes de maintenance les utilisent pour serrer et surtout débloquer rapidement des fixations de roues, de châssis et de structures.


La petite anecdote sur ce type de produits

La clé à chocs transforme l'énergie de l'air comprimé en une série de coups très brefs. Un petit marteau interne tourne autour d'une enclume reliée au carré d'entraînement et vient la frapper à chaque tour, ce qui délivre en quelques millisecondes un couple bien supérieur à celui du moteur seul. L'avantage est double : l'opérateur subit très peu de réaction au poignet, et les écrous grippés cèdent là où une clé dynamométrique manuelle forcerait. Ce principe explique aussi la différence entre couple de serrage et couple de desserrage : les impacts permettent de décoller une fixation rouillée avec un couple parfois nettement supérieur à celui du serrage final. C'est pourquoi on termine souvent un serrage de sécurité avec une clé dynamométrique.


Les points forts de ce type de produits

  • Couple élevé délivré par impacts, avec peu de réaction sur l'opérateur et une grande rapidité d'exécution
  • Large choix de carrés d'entraînement : 1/2 pouce pour la mécanique générale, 3/4 et 1 pouce pour les poids lourds et la structure
  • Versions compactes de 1,1 à 1,15 kg pour les accès difficiles, et versions premium à montée rapide en couple
  • Clé coudée compacte pour intervenir dans les espaces restreints
  • Coque aluminium robuste et poignée réglable pour gauchers et droitiers sur certains modèles
  • Pression de service standard de 6,3 bar compatible avec les réseaux d'air d'atelier
  • Gamme progressive en puissance, du modèle basic au modèle premium power

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Carré d'entraînement : 1/2 pouce, 3/4 pouce ou 1 pouce
  • Couple de travail maximal : de 470 Nm (DSS 1/2 H) à 1 870 Nm (DSS 1 L)
  • Couple de desserrage maximal : de 569 Nm à 2 712 Nm (DSS 1 premium power)
  • Pression de service : 6,3 bar
  • Consommation d'air : de 102 à 370 L/min selon le modèle
  • Poids de la machine : de 1,1 kg à 10,93 kg
  • Diamètre intérieur minimal du tuyau : de 8 à 13 mm ; filetage de raccordement 1/4, 3/8 ou 1/2 pouce
  • Niveau sonore : de 80,6 à 106 dB, et vibrations de 3,5 à 17,5 m/s² selon le modèle

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Démontage et remontage de roues de voitures, d'utilitaires et de poids lourds
  • Mécanique automobile et agricole : trains roulants, suspensions, moteurs
  • Maintenance d'engins de chantier et de matériels industriels
  • Métallerie et construction métallique : assemblage de charpentes boulonnées
  • Ateliers pneumatiques et centres de pose rapide

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir le carré d'entraînement et le couple selon la taille des fixations : 1/2 pouce pour la mécanique, 3/4 et 1 pouce pour le poids lourd
  • Raccorder la machine à un air propre, sec et lubrifié à 6,3 bar, avec un tuyau de diamètre intérieur suffisant
  • Utiliser exclusivement des douilles à chocs, plus résistantes que les douilles à main
  • Terminer les serrages de sécurité à la clé dynamométrique au couple prescrit
  • Porter des protections auditives, car le niveau sonore peut atteindre 106 dB
  • Lubrifier régulièrement le moteur pneumatique et purger le circuit d'air avant chaque utilisation

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Modèle Carré Couple de travail / desserrage Poids / consommation d'air Usage principal
DSS 1/2 F mini 1/2 pouce 542 Nm / 610 Nm 1,15 kg, 159 L/min Espaces restreints, mécanique légère
DSS 1/2 premium compact 1/2 pouce 750 Nm / 1 100 Nm 1,1 kg, 135 L/min Atelier automobile, accès difficiles
DSS 1/2 premium power 1/2 pouce 835 Nm / 1 321 Nm 1,98 kg, 139 L/min Mécanique générale puissante
DWSS 1/2 compact coudée 1/2 pouce 610 Nm / 850 Nm 1,4 kg, 119 L/min Accès en angle
DSS 3/4 H 3/4 pouce 1 440 Nm / 1 500 Nm 4,73 kg, 215 L/min Poids lourds
DSS 1 P 1 pouce 1 694 Nm / 2 440 Nm 9,97 kg, 310 L/min Poids lourds, structures
DSS 1 L 1 pouce 1 870 Nm / 2 440 Nm 10,93 kg, 370 L/min Fixations lourdes, carré long