TARAUD UNF

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 taraud UNF pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés, de longueurs multiples : 70 mm, 80 mm, 90 mm,..., de matières diverses : Acier rapide contenant 5% de cobalt et convenant au taraudage de nombreux matériaux.
Filter


Taraud UNF : réalisez des filetages précis et durables dans des matériaux métalliques

Un taraud UNF est un outil de coupe utilisé pour créer des filetages internes précis dans des matériaux tels que le métal. "UNF" signifie "Unified National Fine", indiquant un pas de filetage fin, standardisé principalement en Amérique du Nord. Ce type de taraud est essentiel dans les applications nécessitant des fixations avec une résistance accrue et un ajustement serré, souvent utilisé dans les industries aéronautique, automobile et mécanique. Les tarauds UNF sont disponibles en différentes tailles et matériaux pour s'adapter à divers besoins industriels.


Points forts des tarauds UNF

Les tarauds UNF de Würth sont conçus pour offrir une précision et une durabilité exceptionnelles, répondant aux exigences strictes des professionnels. Leur conception garantit une coupe nette et précise, minimisant les risques de déformation du filetage. Ces outils sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité, assurant une résistance accrue à l'usure et une longue durée de vie même dans les conditions les plus exigeantes.


Caractéristiques importantes des tarauds UNF

Les tarauds UNF de Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, typiquement allant de 1/4"-28 à 1"-12, permettant de couvrir la plupart des besoins professionnels. Ils sont souvent fabriqués en acier rapide ou en acier cobalt, offrant une excellente résistance thermique et une performance optimale. Les tarauds peuvent être revêtus de nitrure de titane pour améliorer leur durabilité. Ils respectent généralement les normes internationales telles que ISO et DIN, garantissant une compatibilité et une fiabilité maximales.


  • Taraud machine conçu pour réaliser des filetages internes UNF (Unified National Fine, filetage américain à pas fin).
  • Idéal pour la mécanique de précision : automobile, aéronautique, fabrication de machines, maintenance industrielle.
  • Type de filetage : UNF (pas fin, conforme au standard américain UTS/ASME, meilleur maintien et haute résistance dans les applications vibratoires ou sollicitées).
  • Forme : B (adaptée aux trous débouchants, enlèvement efficace des copeaux).
  • Matière : HSCo (acier rapide cobalt) — robustesse, résistance à l’usure, longévité accrue.
  • Finition : vaporisée (réduit les frictions et optimise la durée de vie de l’outil).
  • Utilisation sur machines ou perceuses à colonne pour une précision accrue et un filetage fidèle aux normes UNF.
  • Montage direct dans tout environnement requérant des vis/boulons UNF (industrie export, véhicules américains, rétrofit, réparation, ajout d’inserts filetés US, etc.).

Domaines d'applications courants des tarauds UNF

Les tarauds UNF sont couramment utilisés dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique et de la mécanique de précision, où des filetages fins et précis sont essentiels. Ils sont idéaux pour les applications nécessitant des assemblages solides et résistants aux vibrations. Leur utilisation est également répandue dans la fabrication de pièces métalliques et dans l'industrie de l'équipement lourd.


Conseils d'utilisation des tarauds UNF

Pour optimiser la performance des tarauds UNF, il est conseillé d'utiliser un lubrifiant adapté afin de réduire la friction et prolonger la durée de vie de l'outil. Assurez-vous que le taraud est bien aligné avec le trou à fileter pour éviter tout risque de casse ou de détérioration du filetage. Utilisez une vitesse de coupe appropriée en fonction du matériau travaillé pour garantir un filetage de haute qualité.