RIVET AVEUGLE NOIR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 rivet aveugle noir pour professionnels. Vous retrouverez des rivets aveugles, avec différentes couleurs, de différents diamètres de perçage : 4.1 mm, 4.9 mm, 3.3 mm,..., de différentes longueurs : 25 mm, 10 mm, 16 mm,..., formes de tête : Tête plate, Tête bombée, Tête ronde plate,... et différentes matières de tiges et de tête : Acier, Acier inoxydable A2, Aluminium.
Filter

Le rivet aveugle noir est un élément incontournable dans le domaine de l'assemblage. Offrant une finition esthétique et discrète, il est particulièrement apprécié dans les secteurs où l'apparence finale est primordiale. Sa couleur noire s'intègre parfaitement dans des environnements variés, permettant une harmonie visuelle dans les projets de design intérieur et extérieur. La robustesse du rivet aveugle noir garantit une fixation durable et résistante, ce qui le rend idéal pour l'assemblage de matériaux dans l'industrie automobile, la fabrication de meubles ou encore dans la construction métallique. Sa facilité d'utilisation sans nécessiter un accès aux deux côtés de l'assemblage le distingue comme une solution efficace pour de nombreuses applications professionnelles.