GOUJON D'ANCRAGE 60 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 goujon d'ancrage 60 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 165 mm, 195 mm, 200 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 12 mm, 16 mm, 10 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage 60 mm est une solution de fixation robuste et polyvalente, idéale pour une multitude d'applications dans le domaine de la construction et de la rénovation. Ce produit assure une ancrage solide dans le béton, offrant une résistance et une fiabilité inégalées pour les structures soumises à des charges lourdes ou vibrantes. Le goujon d'ancrage 60 mm est particulièrement apprécié pour la fixation de cadres métalliques, de machines industrielles et d'équipements lourds. Sa conception optimisée permet une installation rapide et sécurisée, garantissant une tenue durable dans le temps. Le goujon d'ancrage 60 mm est le choix privilégié des professionnels pour des fixations exigeantes où la sécurité et la performance sont primordiales.
