VIS DOUBLE FILET
Vis à double filet : fixez rapidement le bois, le placo et les éléments techniques
Les vis à double filet possèdent deux zones de filetage ou un profil de filet spécial qui facilite la pénétration et la tenue dans certains supports. Elles sont utilisées pour la plaque de plâtre, le bois, les fonds de meuble, le sarking ou les fenêtres PVC selon la référence. La gamme Würth associée comprend des vis en acier zingué ou phosphaté, avec tête fraisée, tête trompette, tête cylindrique ou tête fraisée bombée, et des empreintes PH, PZ ou RW. Les longueurs et diamètres doivent être choisis en fonction du matériau, de l’épaisseur à fixer et du support.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le double filet répond à une recherche d’efficacité : accélérer l’engagement de la vis et améliorer la combinaison entre perçage, serrage et maintien. Sur les vis de plaque de plâtre, la tête trompette répartit l’effort dans le parement sans créer une surépaisseur importante. Sur le bois ou le sarking, un filet partiel ou un profil spécial permet de rapprocher les pièces et de limiter les efforts de montage. L’empreinte doit rester parfaitement adaptée à l’embout pour profiter de la géométrie de la vis et éviter le ripage.
Les points forts de ce type de produits
- Pénétration rapide dans les supports prévus par chaque référence
- Filetages spéciaux ou doubles facilitant la tenue et le rapprochement des pièces
- Versions pour plaque de plâtre, bois, sarking, fonds de meuble et fenêtres PVC
- Choix entre acier zingué, acier phosphaté et finitions adaptées au support
- Têtes trompette, fraisée, cylindrique ou fraisée bombée selon l’application
- Empreintes PH, PZ ou RW pour couvrir les besoins de vissage courants
- Longueurs variées pour adapter l’ancrage à l’épaisseur de l’assemblage
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Diamètre nominal de 4 mm sur la famille de vis pour fenêtres PVC identifiée
- Longueurs courantes de 19, 22, 25, 30 et 38 mm sur cette famille, avec autres dimensions selon les gammes
- Finitions : zinc A2K ou A3K, et phosphatation noire pour certaines vis de plaque de plâtre
- Têtes : trompette pour placo, fraisée autofraisante pour le bois et fraisée bombée pour certaines menuiseries
- Filetage : total, partiel, double filet ou filetage spécial Hilo selon la référence
- Empreintes : PH, PZ ou RW ; l’embout doit correspondre exactement à la vis
- Pointes : pointe d’aiguille ou pointe adaptée à la pénétration dans le support
Les domaines d’applications courants de ce type de produits
- Fixation de plaques de plâtre sur ossature compatible
- Assemblage de pièces en bois et de fonds de meuble
- Montage de panneaux et éléments de sarking
- Fixation ou réglage de composants de fenêtres PVC
- Réalisation d’assemblages nécessitant une tête fraisée ou une tête trompette
- Travaux de construction et de maintenance où la rapidité de vissage est importante
Les conseils d’utilisation de ce type de produits
- Choisir la longueur pour obtenir la profondeur d’ancrage nécessaire sans traverser une zone sensible
- Vérifier que le filet et la pointe conviennent au matériau support
- Utiliser un embout PH, PZ ou RW en bon état et parfaitement engagé
- Régler le couple de la visseuse pour éviter l’enfoncement excessif de la tête
- Maintenir les panneaux et pièces en contact avant le serrage final
- Respecter les distances aux bords et les entraxes prescrits pour le système
- Stocker les vis au sec et trier les références pour éviter les mélanges
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de vis | Support | Tête | Finition | Empreinte | Particularité |
|---|---|---|---|---|---|
| Vis placo double filet | Plaque de plâtre | Trompette | Phosphatée | PH | Enfoncement régulier |
| Vis placo en bande | Plaque de plâtre | Trompette | Phosphatée | PH | Vissage en série |
| Vis bois double filet | Bois | Fraisée autofraisante | Zinguée A3K | RW | Rapprochement des pièces |
| Vis sarking | Bois et panneaux | Cylindrique | Zinguée A3K | RW | Filetage partiel |
| Vis fenêtre PVC | PVC / menuiserie | Fraisée bombée | Zinguée A3K | PH ou H2 | Pointe d’aiguille |
| Vis fond de meuble | Bois / panneau | Fraisée | Zinguée A2K | PZ | Assemblage de mobilier |
Une vis à double filet n’est efficace que si elle est associée au bon support et au bon embout. La tête, la longueur, la finition et le profil de filet doivent être examinés ensemble. Pour les séries de vissage, une visseuse réglée au couple adapté améliore la régularité et protège les panneaux ou plaques.