VIS M5X70

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 128 vis M5x70 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête cylindrique, Tête fraisée, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M5x70 est un élément de fixation essentiel dans divers domaines, alliant robustesse et polyvalence. Avec son diamètre de 5 mm et sa longueur de 70 mm, elle est idéale pour des applications nécessitant une bonne prise et une durabilité. Son filetage précis assure une fixation sûre et résistante aux vibrations, ce qui la rend parfaitement adaptée à l'assemblage de meubles, à la construction mécanique, et à la fixation d'éléments dans le secteur de l'électronique. La vis M5x70 est également appréciée pour sa facilité d'installation dans des matériaux variés, tels que le bois, le métal et le plastique, offrant ainsi une solution fiable pour de nombreux projets applications industrielles. Sa polyvalence et sa résistance font d'elle un choix privilégié pour des assemblages durables et sécurisés.