VIS TORX M6

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 48 vis Torx M6 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : TX creux, TX intérieur, TX avec broche d'arrêt,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier, cémenté,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête plate, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à tôle.
Filter


Vis Torx M6 : vissez solidement dans le métal et le bois pour des assemblages durables

La vis Torx M6 est un type de fixation mécanique caractérisée par une tête dotée d'une empreinte en étoile à six lobes, conçue pour offrir une meilleure transmission de couple et réduire le risque de dérapage par rapport aux empreintes traditionnelles. Le diamètre nominal de la vis est de 6 mm, ce qui la rend adaptée à des applications nécessitant une fixation solide et précise. Utilisée dans divers secteurs industriels, elle est prisée pour sa capacité à résister à des forces élevées et à garantir un assemblage sécurisé. La vis Torx M6 est souvent en acier inoxydable ou en alliages spécifiques pour résister à la corrosion et aux contraintes mécaniques.