MEULEUSE ANGULAIRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 17 meuleuse angulaire pour professionnels. Vous retrouverez des outils de meulage, avec différentes couleurs, de différentes puissances d'entrée : 1350 W, 1900 W, 750 W,..., tensions nominales : 230 V/CA, 18 V/DC, 230 V,..., adaptés aux diamètres de disques : 125 mm, 115 mm et de différents types d'alimentation.
Filter
Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion AWS 18-125-E power+

Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion AWS 18-125-E power+


Meuleuse à batterie sans charbons compacte et puissante, pour les travaux de meulage et de coupe moyens à intensifs La surveillance continue du moteur coupe instantanément le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe La régulation de la vitesse en 3 étapes (régulation de la vitesse de 3 500 à 8 600 tours/min. ; réglable par paliers de 100 tours/min. À l'aide de la fonction W-CONNECT via ORSYonline) permet une adaptation optimale de la vitesse en fonction du matériau usiné Les grilles de protection situées sur les ouvertures d'aération offrent une protection supplémentaire contre les copeaux Moteur sans charbons EC efficace nécessitant peu d'entretien avec longévité élevée La fonction de protection électronique du moteur coupe instantanément le moteur en cas de blocage ou de chute, ce qui permet de travailler en toute sécurité L'adaptation rapide à diverses applications est possible grâce au système d'écrou à serrage rapide et au carter de protection, qui assurent un réglage rapide, facile et sans outil Travail pratique et sans fatigue grâce à la conception compacte et ergonomique avec poignée anti-vibrations supplémentaire pour un confort accru Machine pour les travaux de meulage et de coupe moyens à intensifs Parfaitement adaptée pour une utilisation avec les disques de coupe et de meulage de notre gamme de produits Meuleuse d'angle 125 à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125 E power+ M-CUBE®
Voir la gamme



Meuleuses angulaires : meulez, tronçonnez et ébavurez le métal et la maçonnerie en toute sécurité

Les meuleuses angulaires, aussi appelées meuleuses d'angle ou disqueuses, sont des machines portatives dont le moteur entraîne un disque abrasif ou diamant à travers un renvoi d'angle. Elles servent à meuler, tronçonner, ébavurer, poncer, décaper et brosser le métal, le béton, la pierre ou la maçonnerie, selon le disque monté. Elles se déclinent en modèles filaires, sans fil 18 V et pneumatiques, avec des disques de 115, 125 et 230 mm et des puissances de 750 à 2 600 W. Les métalliers, les serruriers, les soudeurs, les maçons, les carreleurs, les carrossiers et les mainteneurs les utilisent chaque jour dans leurs ateliers et sur chantier.


La petite anecdote sur ce type de produits

La meuleuse d'angle est née du besoin de travailler le métal sans immobiliser la pièce : l'outil vient à la pièce, et non l'inverse. Le disque tourne à des vitesses périphériques de 80 m/s, ce qui exige des protections solides. Pour cette raison, la machine est équipée d'un capot de protection réglable et d'une broche filetée M14, sur laquelle se fixe le disque avec une bride. Les modèles récents intègrent des dispositifs de sécurité : la protection contre le redémarrage empêche la machine de repartir toute seule après une coupure de courant, le frein électronique l'arrête en 2,5 secondes, et le contrôle de couple coupe le moteur en cas de blocage du disque. Le variateur électronique, présent sur certains modèles, permet de travailler à des vitesses de 2 800 à 11 000 tr/min, pour adapter la vitesse au matériau ou au type de disque : un disque à lamelles, par exemple, tourne plus lentement qu'un disque de tronçonnage.


Les points forts de ce type de produits

  • Machine polyvalente pour meuler, tronçonner, ébavurer, poncer, décaper et brosser, selon l'accessoire monté
  • Trois alimentations : filaire 230 V, sans fil 18 V et pneumatique, pour s'adapter à chaque environnement de travail
  • Plusieurs diamètres de disque : 115 mm, 125 mm et 230 mm pour les travaux légers comme les plus exigeants
  • Protection contre le redémarrage et frein de disque sur de nombreux modèles
  • Poignée réversible tous les 90° et amortissement des vibrations pour un confort accru sur les gros modèles
  • Variateur de vitesse sur certains modèles pour adapter la rotation au matériau

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Diamètre de disque : 115 mm, 125 mm (le plus courant) et 230 mm
  • Puissance : de 750 W (EWS 7-125 basic) à 1 400 W, 2 400 W (230 mm) et 2 600 W (SWS 26-230-T)
  • Vitesse à vide : de 6 600 tr/min (disques de 230 mm) à 11 500 tr/min (disque de 125 mm basic), variateur de 2 800 à 11 000 tr/min sur le modèle universel
  • Poids : 1,8 kg (125 mm basic), 2,5 kg (125 mm universel), 5,7 à 6,6 kg (230 mm)
  • Broche : filetage M14 sur la plupart des modèles
  • Longueur de câble : 4 m, classe de protection II (double isolation) pour les modèles filaires
  • Modèle sans fil : 18 V, vitesse à vide jusqu'à 9 500 tr/min, 1,98 kg sans batterie, contrôle continu du moteur
  • Modèles pneumatiques : 10 000 tr/min et 600 W à 6,3 bar pour les disques de 115 et 125 mm, 22 000 tr/min et 224 W pour la meuleuse droite avec mandrin de 6 mm
  • Consommation d'air des modèles pneumatiques : 113 l/min, tuyau de 8 mm minimum, raccord 1/4 pouce
  • Frein de disque : arrêt en 2,5 s maximum sur le modèle 230 mm de 2 600 W

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Métallerie, serrurerie et chaudronnerie : tronçonnage de profilés, ébavurage, préparation de soudures
  • Maçonnerie et carrelage : découpe de béton, brique, pierre et carreaux avec des disques diamant
  • Carrosserie et mécanique : meulage de soudures, découpe de tôle, décapage de rouille
  • Chantier du bâtiment : saignées, découpe de scellements et de ferraillage
  • Maintenance industrielle : réparation et démontage d'équipements

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir un disque adapté au matériau et dont la vitesse maximale autorisée est supérieure à la vitesse à vide de la machine
  • Toujours utiliser le capot de protection, une poignée latérale, des lunettes ou une visière, des gants et une protection auditive
  • Monter correctement le disque avec les brides et serrer à la clé, sans utiliser de rallonge sur la clé
  • Laisser le disque atteindre sa pleine vitesse avant de l'appliquer sur la pièce, et ne pas forcer latéralement
  • Vérifier l'état du disque avant chaque usage : fissures, usure, déformation
  • Débrancher ou retirer la batterie avant tout changement de disque

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de meuleuse Diamètre de disque Puissance / tension Vitesse à vide max. Usage principal
Meuleuse filaire 125 mm basic EWS 7-125 125 mm 750 W, 230 V 11 500 tr/min, 1,8 kg Usage occasionnel ou léger
Meuleuse filaire 125 mm universel EWS 14-125-E 125 mm 1 400 W, 220 V 11 000 tr/min, variateur à partir de 2 800 Travaux variés avec réglage de vitesse
Meuleuse filaire 125 mm power EWS 19-125 125 mm 230 V, usage intensif Selon modèle Usage intensif
Meuleuse filaire 230 mm EWS 24-230-T 230 mm 2 400 W, 230 V 6 600 tr/min, 5,7 kg Tronçonnage et meulage lourds
Meuleuse filaire 230 mm SWS 26-230-T 230 mm 2 600 W, 230 V 6 600 tr/min, 6,6 kg, frein 2,5 s Usage professionnel très intensif
Meuleuse sans fil AWS 18-125 125 mm 18 V 9 500 tr/min, 1,98 kg sans batterie Mobilité sans câble
Meuleuse pneumatique DWS 125 plus 125 mm 600 W, 6,3 bar 10 000 tr/min, 1,6 kg Ateliers équipés d'air comprimé