LUBRIFIANT ET GRAISSE PTFE / TEFLON
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de lubrifiants et graisses PTFE (également connu sous l'appellation commerciale Teflon) pour professionnels.
Lubrifiant PTFE : réduisez les frictions et prolongez la durée de vie de vos équipements industriels
Un lubrifiant PTFE est un produit utilisé pour réduire la friction et l'usure entre les surfaces en mouvement. Composé de polytétrafluoroéthylène, il offre une excellente résistance à la chaleur et aux produits chimiques. Ce lubrifiant est idéal pour les environnements industriels exigeants, où il assure une protection durable contre la corrosion et améliore l'efficacité des machines. Sa faible adhérence empêche l'accumulation de saletés et de débris, prolongeant ainsi la durée de vie des équipements. Il est couramment utilisé dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique et de la fabrication.
Points forts des lubrifiants PTFE
Les lubrifiants PTFE de Würth se distinguent par leur efficacité et leur polyvalence. Grâce à leur formule enrichie en polytétrafluoroéthylène (PTFE), ils offrent une réduction significative des frictions, prolongeant ainsi la durée de vie des équipements. Leur capacité à résister à des températures extrêmes et à l'humidité en fait un choix idéal pour les environnements exigeants. De plus, ces lubrifiants ne laissent pas de résidus collants, ce qui permet de maintenir les surfaces propres et fonctionnelles.
Caractéristiques importantes des lubrifiants PTFE
Les lubrifiants PTFE de Würth sont disponibles dans une plage de viscosités adaptées à diverses applications, allant de fluides légers à des graisses plus épaisses. Ils sont formulés pour résister à des températures allant de -50°C à +250°C, ce qui les rend adaptés à des conditions extrêmes. En termes de matériaux, ils sont compatibles avec le métal, le plastique et le caoutchouc. Ces lubrifiants sont souvent incolores, ce qui les rend discrets lors de l'application. Ils respectent également les normes de sécurité en vigueur, garantissant une utilisation sans risque dans les environnements professionnels.
- Type de produit : spray lubrifiant sec, graisses lubrifiantes PTFE (polytétrafluoroéthylène, appelé commercialement Teflon).
- Applications : lubrification de rails de toit ouvrant, charnières, serrures, portes coulissantes, fenêtres, tiroirs, roulements à billes, interrupteurs électriques, galets de roulement, mécanismes variés.
- Résistance chimique : résistance à l'eau, eau salée, acides, solutions alcalines (selon produit).
- Types de bases chimiques : huile minérale pour graisses HHS 200 et HHS 5000, lithium (graisse marine multi-usage), spray lubrifiant sec sans huile minérale ni silicone.
- Contenances : depuis 300 ml (spray) jusqu'à 500 ml (graisse lubrifiante).
- Spécificités du spray lubrifiant sec PTFE :
- Film fin et transparent (~10 µm) qui ne retient pas la saleté ni la poussière.
- Très haute résistance aux températures (-180°C à +260°C temporairement).
- Convient pour des charges légères à moyennes, compatible avec tolérances mécaniques très limitées.
- Sans huile minérale et sans silicone, ce qui évite certains désagréments liés aux lubrifiants traditionnels.
Tableau comparatif des lubrifiants et graisses PTFE Würth
| Produit | Base chimique | Contenance | Résistance | Applications principales |
|---|---|---|---|---|
| Spray lubrifiant sec PTFE | PTFE, sans huile minérale ni silicone | 300 ml (typique) | Eau, acides, alcalins, -180°C à +260°C (temp.) | Rails, charnières, serrures, roulements, interrupteurs, mécanismes délicats |
| Graisse lubrifiante HHS 5000 au PTFE | Huile minérale | 500 ml | Eau, eau salée, acides, solutions alcalines | Lubrification résistante et durable sous conditions sévères |
| Graisse lubrifiante HHS 200 (blanche) | Huile minérale | 400 ml | Eau, eau salée, bases faibles, acides faibles | Lubrification générale, usage courant |
| Graisse marine multi-usage (bleue) | Lithium | 400 ml | Eau salée | Usage nautique, résistance à la corrosion |
| Graisse lubrifiante HHS 5000 Cobra au PTFE | Huile minérale | 500 ml | Eau, eau salée, acides, solutions alcalines | Usage intensif, haute résistance et performance |
Domaines d'applications courants des lubrifiants PTFE
Les lubrifiants PTFE de Würth sont couramment utilisés dans les secteurs industriels tels que l'automobile, l'aéronautique, et la maintenance industrielle. Ils sont idéaux pour lubrifier les roulements, les chaînes, et les engrenages. Leur résistance à l'eau les rend également parfaits pour les applications maritimes. En outre, ils sont utilisés dans les systèmes de convoyage et les équipements de production pour assurer un fonctionnement fluide et sans interruption.
Conseils d'utilisation des lubrifiants PTFE
Pour une efficacité optimale, il est conseillé de nettoyer soigneusement la surface avant l'application du lubrifiant PTFE. Appliquez une fine couche sur les zones nécessitant une lubrification, en veillant à ne pas surcharger. Laissez le produit pénétrer pendant quelques minutes avant de mettre l'équipement en marche. Pour les applications régulières, il est recommandé de réappliquer le lubrifiant selon un calendrier d'entretien préventif, afin d'assurer une performance continue et fiable.