Graisse lubrifiante en spray pour volet roulant : lubrifiez durablement les mécanismes et réduisez les frottements pour un fonctionnement fluide
Graisse lubrifiante en spray spécialement formulée pour l’entretien des volets roulants et de leurs mécanismes (coulisses, axes, articulations). Elle réduit les frottements et les bruits, limite l’usure et protège contre l’humidité et la corrosion. Son format aérosol facilite une application précise, avec une bonne adhérence et une tenue prolongée, y compris sur pièces métalliques et plastiques.
Points forts
La graisse lubrifiante en spray Würth pour volet roulant est conçue pour assurer un coulissement régulier et silencieux des pièces en mouvement tout en limitant l’usure. Sa formulation à forte adhérence reste en place sur les zones verticales et difficiles d’accès, offrant une lubrification durable et une bonne résistance au lessivage par l’humidité. Le format aérosol permet une application rapide et précise lors des interventions de maintenance, avec un risque réduit de projection grâce à une pulvérisation maîtrisée.
Caractéristiques importantes
Selon la version, cette graisse se présente sous forme de graisse blanche ou légèrement translucide, permettant de visualiser l’application et de limiter les traces. Elle est généralement compatible avec les pièces métalliques et de nombreux plastiques, ce qui convient aux coulisses, embouts et éléments de guidage. Les performances usuelles pour ce type de produit couvrent des plages de température de service typiques d’environ -20 °C à +120 °C, avec une bonne tenue à l’eau et une protection anticorrosion. L’aérosol est fréquemment disponible en 300 à 500 ml, avec un diffuseur et/ou une canule pour cibler les mécanismes étroits.
Domaines d'applications courants
Elle s’utilise sur les mécanismes de volets roulants et fermetures : coulisses et glissières, axes, articulations, treuils, enrouleurs, points de friction, pièces de guidage, ainsi que sur certaines quincailleries et ferrures exposées à l’humidité (locaux techniques, façades, zones de passage).
Conseils d'utilisation
Nettoyer au préalable les zones à lubrifier afin d’éliminer poussières et anciens dépôts, puis agiter l’aérosol. Appliquer en film fin sur les points de friction, actionner plusieurs cycles pour répartir le lubrifiant et essuyer l’excédent afin d’éviter l’encrassement. Éviter la pulvérisation sur les surfaces visibles sensibles (textiles, vitrages) et travailler en zone ventilée en respectant les consignes de sécurité de l’aérosol.