VIS BAC ACIER 130 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 vis bac acier 130 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Hexagonal... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A2, 1.4301, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête hexagonale à embase et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage de vis à tôle / [design-enum]}..
Les vis pour bac acier de 130 mm sont des fixations conçues pour l’assemblage de plaques nervurées, panneaux de couverture et bardages métalliques sur structures porteuses. Leur longueur est adaptée aux configurations intégrant des épaisseurs à franchir, comme certains complexes de toiture ou de façade. La finalité de ce type de vis est d’assurer une fixation fiable, durable et étanche des éléments de couverture. Les caractéristiques attendues portent sur la résistance mécanique, la tenue à la corrosion, la précision du filetage, ainsi que la présence d’une pointe adaptée au perçage et d’une rondelle d’étanchéité selon les configurations. Le choix du diamètre, du revêtement et du support de pose reste déterminant pour garantir la performance de l’assemblage. Ces vis sont particulièrement utilisées sur les chantiers de couverture, de bardage et de construction métallique, notamment pour les bâtiments industriels, logistiques, tertiaires ou agricoles.