RACCORD LAITON À SOUDER
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 raccord laiton à souder pour professionnels.
Filter
Raccords laiton à souder : garantissez des connexions durables et fiables dans vos installations
Un raccord laiton à souder est un composant utilisé dans les installations de plomberie et de chauffage pour connecter des tuyaux en cuivre. Fabriqué en laiton, un alliage de cuivre et de zinc, il offre une excellente résistance à la corrosion et à la pression. Ce type de raccord nécessite une soudure pour assurer une connexion étanche et durable entre les segments de tuyaux. Il est souvent utilisé dans des systèmes où la fiabilité et la longévité sont essentielles, comme dans les infrastructures industrielles et commerciales.Les points forts des raccords laiton à souder
Les raccords en laiton à souder de Würth sont réputés pour leur robustesse et leur durabilité. Ils offrent une excellente résistance à la corrosion et aux températures élevées, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans des environnements exigeants. Leur conception précise garantit une étanchéité parfaite, minimisant ainsi les risques de fuites.Les caractéristiques importantes des raccords laiton à souder
Ces raccords sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement allant de 6 mm à 54 mm, pour s'adapter à divers besoins professionnels. Fabriqués en laiton de haute qualité, ils répondent aux normes industrielles strictes, assurant ainsi une performance fiable. Ils sont souvent proposés en finitions naturelles ou nickelées pour une meilleure résistance à l'usure. Leur capacité à supporter des pressions et températures élevées en fait des choix privilégiés pour les systèmes de plomberie et de chauffage.Les domaines d'applications courants des raccords laiton à souder
Les raccords en laiton à souder sont couramment utilisés dans les installations de plomberie, les systèmes de chauffage central, ainsi que dans les réseaux d'eau potable et d'eau industrielle. Leur fiabilité et leur résistance les rendent également adaptés aux applications dans l'industrie chimique et pétrolière, où la robustesse est essentielle.Les conseils d'utilisation des raccords laiton à souder
Pour garantir une installation optimale, il est conseillé de nettoyer soigneusement les surfaces à souder avant l'assemblage. L'utilisation d'un flux approprié est recommandée pour faciliter la soudure et assurer une jonction solide. Assurez-vous de respecter les températures de soudage recommandées pour éviter d'endommager le matériau. Une inspection visuelle après l'installation est essentielle pour vérifier l'absence de fuites ou de défauts.Recommandations
Clé à laine
Raccord plomberie
Poste à souder
Raccord en laiton
Raccord multicouche 16 mm
Huile d'entretien NSF A7
Vis 6x140
Rallonge 3/4 pouce
Ruban adhésif imperméable
Supportage pour chemin de câble électrique
Tirefond 5x50
Clé à pipe 22
Lame de scie circulaire pour panneaux mélaminé
Pinceau à rechampir