BOULON DE CHARRUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 boulon de charrue pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Sans entraînement... dans de nombreuses matières : Acier, avec divers types de têtes : Tête fraisée avec nez et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Le boulon de charrue est un élément essentiel dans la construction et la maintenance des équipements agricoles, notamment pour les charrues. Ce type de boulon est spécialement conçu pour résister aux conditions difficiles telles que la terre, la boue et les impacts constants contre les pierres et autres obstacles. Sa robustesse et sa durabilité sont donc des caractéristiques clés. Le boulon de charrue est généralement fabriqué en acier trempé pour offrir une résistance accrue à la corrosion et à l'usure, ce qui est crucial pour les machines exposées aux éléments extérieurs. En agriculture, le boulon de charrue joue un rôle crucial en maintenant les différentes parties de la charrue assemblées, permettant ainsi un travail du sol efficace et sécurisé. Sa capacité à maintenir un serrage efficace malgré les vibrations et les chocs répétés est également un atout majeur. Le boulon de charrue trouve ainsi son application principalement dans le secteur agricole, mais peut également être utilisé dans d'autres domaines nécessitant une fixation fiable dans des conditions exigeantes.