VIS ET BOULON TRCC 6X70

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 boulons et vis TRCC 6x70 (tête bombée à collet carré) pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête ronde plate avec collet carré et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis TRCC 6x70 sont conçues pour offrir une robustesse et une durabilité exceptionnelles dans diverses applications de construction et de montage. Leur diamètre de 6 mm et leur longueur de 70 mm les rendent idéales pour les assemblages nécessitant une forte résistance à la traction. La tête ronde à collet carré de ces vis TRCC 6x70 permet une meilleure prise lors du vissage, réduisant ainsi le risque de dérapage et améliorant la sécurité de l'installation. Elles sont généralement utilisées dans la construction de structures en bois, l'assemblage de meubles et d'autres projets nécessitant une fixation fiable et durable. La composition en acier de haute qualité assure une excellente tenue face à la corrosion, ce qui les rend adaptées aussi bien pour les environnements intérieurs qu'extérieurs. Les vis TRCC 6x70 sont donc un choix privilégié pour les professionnels recherchant efficacité et fiabilité dans leurs constructions.