ÉCROU INDESSERRABLE
Écrous indesserrables : bloquez durablement vos assemblages contre les vibrations, de M2 à M48
Les écrous indesserrables, aussi appelés écrous autofreinés ou autobloquants, sont des écrous équipés d'un système qui empêche le desserrage sous l'effet des vibrations, des chocs ou des variations de température. Le blocage est assuré soit par un anneau de serrage en polyamide inséré dans l'écrou, soit par une pièce de serrage entièrement métallique. Dans la gamme Würth, ils se déclinent en formes basse et haute, en versions borgnes, à embase ou à pas fin, et en acier zingué, en inox A2 et en inox A4. Les normes courantes sont la DIN 985 / ISO 10511, la DIN 982 / ISO 7040, la DIN 980 / ISO 7042 et la DIN 986. Mécaniciens, constructeurs et installateurs les utilisent dans tous les assemblages sensibles.
La petite anecdote sur ce type de produits
Un écrou classique tient grâce à la friction de son filet sur celui de la vis, mais cette friction peut diminuer sous l'effet des vibrations, ce qui desserre progressivement l'assemblage. Pour y remédier, les ingénieurs ont imaginé des écrous qui conservent un couple résistant même desserrés. Dans la version à anneau en polyamide, un petit anneau en matière plastique, inséré dans l'écrou, est « taré » par la vis au premier montage et serre ensuite le filet. Dans la version tout métal, l'écrou est légèrement déformé pour que le filet pince la vis : cette solution supporte des températures de -70 °C à +250 °C, là où les modèles à anneau plastique sont limités. Les normes ont aussi évolué : la DIN 980 a été retirée et remplacée par l'ISO 7042, avec des similitudes seulement partielles entre les deux.
Les points forts de ce type de produits
- Blocage fiable contre le desserrage dû aux vibrations, aux chocs et aux variations de température
- Deux principes de blocage : anneau de serrage en polyamide ou pièce de serrage tout métal pour les hautes températures
- Gamme très large de diamètres, de M2 à M48, et de formes : basse, haute, borgne, à embase
- Choix de matières : acier zingué de classe 8 ou 10, inox A2 et A4 pour les milieux corrosifs
- Revêtement de zinc lamellaire ou à passivation sans chrome (VI) sur certaines références
- Fonction anti-perte : l'écrou reste sur la vis même dévissé
- Coffret assorti de 600 pièces DIN 985 pour avoir les diamètres courants sous la main
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Diamètre nominal : de M2 à M48 selon les formes et les normes
- Normes : DIN 985 / ISO 10511 (forme basse), DIN 982 / ISO 7040 (forme haute), DIN 980 / ISO 7042 (tout métal), DIN 986 (borgne)
- Matière : acier, inox A2 ou inox A4
- Classes de résistance : 8 ou 10 pour l'acier, 50 pour l'inox A2 selon les références
- Finition : zinc de 5 µm bleuté à irisé, zingage électrolytique à passivation épaisse VZD ou cuivre
- Température d'emploi des écrous tout métal : de -70 °C à +250 °C
- Types de filetage : métrique standard ou pas fin selon les références
- Entraînement extérieur : clés plates de SW10, SW17 ou plus selon le diamètre
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Assemblages mécaniques soumis à des vibrations, comme les machines, les moteurs et les compresseurs
- Constructions métalliques et structures sollicitées par les charges variables
- Fixation d'équipements dans l'automobile, l'agricole et les engins de chantier
- Installations en milieu humide ou corrosif avec les écrous inox A2 et A4
- Montages de haute température avec les écrous de serrage tout métal
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir un écrou autofreiné tout métal pour les températures élevées, et un écrou à anneau polyamide pour un usage courant
- Prévoir une longueur de vis qui dépasse de l'écrou d'au moins un filet pour garantir le blocage
- Ne pas réutiliser un écrou autofreiné plusieurs fois s'il a perdu son couple résistant
- Respecter le couple de serrage préconisé pour la classe de résistance de la vis et de l'écrou
- Utiliser la même matière pour la vis et l'écrou, en particulier en inox, pour éviter la corrosion
- Lubrifier les filetages inox pour limiter le risque de grippage au serrage
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type d'écrou indesserrable | Norme | Diamètres | Matières et classes | Particularité |
|---|---|---|---|---|
| Écrou autofreiné forme basse | ISO 10511 / DIN 985 | M2 à M48 | Acier, inox A2 classe 50, inox A4 | Anneau polyamide, faible encombrement |
| Écrou autofreiné forme haute | ISO 7040 / DIN 982 | M3 à M36 | Acier classes 8 et 10, inox A2 et A4 | Plus grande longueur de filet, blocage renforcé |
| Écrou autofreiné tout métal | ISO 7042 / DIN 980 | M4 à M36 | Acier classes 8 et 10 | Tenue de -70 °C à +250 °C |
| Écrou borgne autobloquant | DIN 986 | M4 à M20 | Acier classe 8, inox A2 classe 50 | Protection de l'extrémité du filetage, anneau polyamide |
| Écrou autofreiné à pas fin | ISO 10513 / DIN 980 | Selon référence | Acier classes 8 et 10 | Filetage à pas fin pour assemblages de précision |
| Écrou hexagonal autofreinant à embase | ISO EN 1666 / MBN 13023 | Selon référence | Acier classe 8 ou 10 | Embase pour répartir la charge |
| Coffret d'écrous autofreinés DIN 985 | DIN 985 | M4 à M12 environ | Acier zingué | Assortiment de 600 pièces en rangement à compartiments |