GOUJON D'ANCRAGE INOX M12
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 goujon d'ancrage inox M12 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier inoxydable A4, Acier inoxydable, Acier inoxydable A4, 1.4401, de différentes longueurs : 125 mm, 80 mm, 90 mm,..., avec différents types de rondelles… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage inox M12 est une solution de fixation durable et robuste, spécialement conçue pour des applications dans des environnements exigeants. Ce type de goujon est fabriqué en acier inoxydable, ce qui lui confère une résistance exceptionnelle à la corrosion et une longévité accrue, même dans des conditions atmosphériques défavorables ou en présence de substances chimiques. Les goujons d'ancrage inox M12 sont couramment utilisés dans la construction, notamment pour l'ancrage de structures métalliques, la fixation de machines sur des socles en béton ou encore dans le cadre de projets d'aménagement urbain et de génie civil. Leur forte capacité de charge et leur facilité d'installation en font un choix privilégié par les professionnels pour garantir une fixation sécurisée et durable.
