CHEVILLE À FRAPPER INOX
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 cheville à frapper inox pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Plastique, Acier inoxydable A4, Nylon (polyamide),..., de diamètres variables : 6 mm, 10 mm, 5 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 40 mm, 60 mm, 80 mm,....
Les chevilles à frapper en inox sont des éléments de fixation utilisés pour fixer des objets sur des supports en béton, en pierre ou en brique. Elles sont composées d'une tige filetée en acier inoxydable et d'un corps en nylon qui s'écarte lors de la frappe. Les chevilles à frapper en inox offrent une résistance à la corrosion et une bonne tenue dans le temps. Elles sont adaptées pour des applications extérieures ou intérieures, comme la pose de garde-corps, de panneaux solaires, de stores ou de gouttières. Würth propose une gamme de chevilles à frapper en inox de différentes dimensions et capacités de charge, ainsi que des outils et des accessoires pour faciliter la pose et le démontage.