NETTOYANT POUR PNEU

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 Nettoyant pour pneu pour professionnels. Vous retrouverez des produits nettoyants de différentes bases chimiques : Agents de surface alcalins, huile de silicone, de différentes couleurs, de différentes quantités : 5 L, 500 ml et de différents types de conditionnement.
Filter



Nettoyants pour pneus : nettoyez, avivez et faites briller vos pneus en quelques gestes

Les nettoyants pour pneus sont des produits d'entretien qui éliminent la poussière de frein, la boue et les salissures incrustées dans le caoutchouc, puis redonnent aux flancs un aspect neuf et brillant. Ils se présentent en mousse en aérosol ou en bidon à pulvériser. La gamme Würth comprend une mousse nettoyante et brillante pour pneus de 500 ml, un nettoyant pour pneus à effet lustrant en bidon de 5 L et un lustrant PERFECT de 5 L, sans AOX. Carrossiers, centres de lavage, garages et loueurs de véhicules les utilisent pour la remise en état et la présentation des véhicules.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le pneu est l'un des rares éléments d'un véhicule qui reste noir et brillant à l'état neuf, grâce au noir de carbone ajouté à la gomme, qui améliore la résistance et protège contre les UV. Avec le temps, le soleil et l'ozone font ressortir à la surface des composés protecteurs qui donnent au flanc un aspect brunâtre et terne. Les nettoyants pour pneus dissolvent ces dépôts et, selon la formule, déposent un film qui avive la couleur. Les formules à base d'huile de silicone donnent un effet brillant et humide, tandis que les versions sans silicone laissent un aspect mat plus naturel. Un point d'attention : le produit ne doit jamais être déposé sur la bande de roulement, car il réduirait l'adhérence.


Les points forts de ce type de produits

  • Nettoyage et avivage du caoutchouc en une seule opération
  • Mousse active en aérosol qui adhère au flanc sans couler
  • Effet lustrant et brillant durable, pour une présentation soignée du véhicule
  • Conditionnements adaptés à l'atelier : 500 ml en aérosol, bidons de 5 L
  • Produit sans AOX pour la version PERFECT, plus respectueuse de l'environnement
  • Gain de temps pour les centres de lavage et les préparateurs de véhicules
  • Application rapide, qui s'intègre facilement à un lavage complet du véhicule
  • Aspect uniforme des quatre pneus, quelle que soit leur usure
  • Utilisation possible par les professionnels comme par les particuliers dans les stations de lavage
  • Produits prêts à l'emploi, sans mélange ni dilution à prévoir

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Mousse nettoyante pour pneus : 500 ml, aérosol de 571 g, blanche, pH de 9
  • Base chimique de la mousse : agents de surface alcalins et huile de silicone
  • Nettoyant pour pneus lustrant : bidon de 5 L, effet brillant
  • Lustrant PERFECT : bidon de 5 L, couleur jaunâtre, sans AOX
  • Odeur caractéristique, utilisation en atelier ventilé
  • Compatibilité : pneus de voiture, de moto et de véhicule utilitaire
  • Mode d'application : aérosol ou pulvérisateur selon le conditionnement
  • Mousse en aérosol : utilisation près du flanc, sans générer de nuage de pulvérisation
  • Bidons de 5 L : utilisation avec un pulvérisateur ou un pistolet de lavage

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Lavage et préparation de véhicules neufs ou d'occasion
  • Remise en état des flancs de pneus avant livraison
  • Entretien des flottes de véhicules d'entreprise
  • Détailing automobile et finitions de carrosserie
  • Centres de lavage et stations de préparation
  • Remise en état de véhicules de collection ou de prestige pour l'exposition
  • Préparation de véhicules pour photos, essais ou livraison

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Nettoyer d'abord le flanc à l'eau pour retirer la boue et les poussières
  • Appliquer le produit sur le flanc uniquement, jamais sur la bande de roulement
  • Laisser agir quelques instants, puis essuyer ou rincer selon la fiche produit
  • Secouer l'aérosol avant emploi et le tenir à la verticale
  • Éviter les projections sur les disques de frein et les plaquettes
  • Porter des gants si l'on utilise un produit alcalin concentré
  • Prévoir un chiffon propre pour retirer l'excès de produit avant de rouler
  • Renouveler l'application après chaque lavage pour conserver l'effet
  • Appliquer en fin de lavage, une fois le véhicule rincé et le flanc du pneu essuyé

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de produit Contenu Formulation Particularité Usage principal
Mousse nettoyante et brillant pour pneus 500 ml, aérosol Agents de surface alcalins, huile de silicone, pH 9 Mousse blanche Nettoyage et brillance rapide
Nettoyant pour pneus lustrant 5 L Selon fiche Effet lustrant et brillant Centres de lavage
Lustrant PERFECT pour pneus 5 L Jaunâtre Sans AOX Préparation de véhicules