MOUSSE POUR LAVAGE DE VOITURE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 Mousse pour lavage de voiture pour professionnels.
Filter


Mousse de lavage auto : nettoyez intérieur/extérieur, éliminez rapidement salissures sans traces

Mousse de lavage automobile destinée aux professionnels, formulée pour nettoyer efficacement les surfaces intérieures et/ou extérieures des véhicules. Elle décolle et émulsionne les salissures (film routier, poussières, traces grasses) tout en limitant les risques de micro-rayures grâce à une bonne lubrification. Compatible selon la formule avec carrosserie, jantes, plastiques et textiles, elle s’applique en pulvérisation ou via canon à mousse, puis se rince ou s’essuie.

Points forts de la mousse de lavage Würth

La mousse de lavage Würth est conçue pour un nettoyage efficace et rapide des véhicules en environnement professionnel, sur l’extérieur comme sur certains usages intérieur (tissus et plastiques selon la référence). Son pouvoir moussant élevé améliore le temps de contact sur les surfaces verticales et favorise le décollement des salissures routières (film gras, poussières, insectes). Les formules sont pensées pour limiter les traces après rinçage et s’intégrer facilement dans les process de préparation VO/VN, d’entretien de flotte ou de stations de lavage.

Caractéristiques importantes

Les références sont généralement proposées en formats atelier (par exemple 1 L, 5 L ou 25 L) et en formules concentrées à diluer, avec des dosages typiques de l’ordre de 1:10 à 1:100 selon l’encrassement et le mode d’application (canon à mousse, pulvérisateur, lavage manuel). Selon la version, le pH peut être neutre ou légèrement alcalin, pour concilier efficacité et respect des protections (cire, sealant) et des matériaux (peintures vernies, plastiques, jantes peintes). La traçabilité produit s’appuie sur une étiquette conforme CLP et une FDS disponible pour l’usage en atelier.

Domaines d’applications courants

Pré-lavage mousse carrosserie et jantes, lavage d’entretien de véhicules de service, préparation esthétique avant restitution, nettoyage de zones encrassées (bas de caisse, pare-chocs), et, selon la référence dédiée, nettoyage de garnitures textiles, tapis et plastiques intérieurs.

Conseils d’utilisation

Travailler sur surface froide, à l’ombre, puis effectuer un pré-rinçage. Appliquer la mousse de bas en haut, laisser agir quelques minutes sans laisser sécher, puis rincer abondamment de haut en bas. Adapter la dilution à l’encrassement et au matériel (canon à mousse, pulvérisation). Pour l’intérieur, toujours tester au préalable sur une zone discrète et extraire/essuyer les résidus pour éviter les auréoles.