VIS INOX 4X30

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 71 vis inox 4x30 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Cruciforme, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A1, avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis inox 4x30 sont des éléments de fixation de haute qualité, conçues pour offrir une résistance optimale à la corrosion et une solidité exceptionnelle dans diverses applications. Fabriquées en acier inoxydable, ces vis garantissent une durabilité et une fiabilité à long terme, même dans des environnements humides ou corrosifs. De dimension 4mm de diamètre et 30mm de longueur, elles sont idéales pour des assemblages précis où la résistance mécanique et la résistance à la corrosion sont primordiales. Leur utilisation est courante dans la construction, l'industrie maritime, l'aéronautique, et la fabrication de mobiliers ou d'équipements extérieurs. La polyvalence de ces vis inox 4x30 en fait un choix privilégié pour les professionnels recherchant une solution de fixation fiable et esthétique.