DOUILLE 21 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 22 douille 21 mm pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Bruni, Chromé, Isolé VDE,..., de différentes longueurs : 38 mm, 44 mm, 36 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter

Une douille 21 mm est un outil de serrage conçu pour manœuvrer des écrous ou boulons à tête hexagonale de 21 mm. Elle s’utilise avec un cliquet, une clé dynamométrique ou une poignée adaptée, selon le carré d’entraînement. Ce type de douille est couramment employé en maintenance industrielle, mécanique automobile, montage d’équipements et interventions techniques. Selon les besoins, elle peut être standard ou longue, en finition chromée ou à impact pour les outils pneumatiques et électroportatifs.