CHEVILLE À FRAPPER POUR PARPAING CREUX
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 31 Cheville à frapper pour parpaing creux pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Polyamide - PA, Acier inoxydable A4,..., de diamètres variables : 10 mm, 8 mm, 6 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 80 mm, 60 mm, 100 mm,....
Les chevilles à frapper s'installent facilement en les enfonçant avec un marteau dans un trou préalablement percé via un foret à béton. Elles permettent de réaliser des fixations durables grâce à leur résistance élevée à l'arrachement et à la torsion. Les chevilles à frapper pour parpaing creux de Würth sont adaptées pour de nombreux types de charges. Elles sont disponibles en plusieurs diamètres, longueurs et matériaux, selon vos besoins et vos contraintes. Elles sont également certifiées NF, ce qui garantit leur qualité et leur conformité aux normes en vigueur. Que vous souhaitiez fixer des cadres, des étagères, des luminaires, des tuyaux ou des câbles, vous trouverez la cheville à frapper pour parpaing creux qui vous convient chez Würth.