TIGE FILETÉE 150 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 tige filetée 150 mm pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de longueurs variées : 150 mm, 90 mm, 100 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1 et proposées dans divers types de formes : A, B.
Filter

La tige filetée 150 mm est un élément de fixation polyvalent, essentiel dans de nombreux secteurs tels que la construction, la mécanique et l'industrie. Grâce à sa longueur de 150 mm, elle offre une solution efficace pour assembler ou suspendre des éléments avec précision et résistance. La tige filetée 150 mm se distingue par sa facilité de découpe et d'ajustement, permettant une adaptation sur mesure aux différents besoins des projets. Elle est compatible avec divers matériaux, incluant le bois, le métal, et le plastique, ce qui en fait un choix privilégié pour les professionnels cherchant une fixation fiable et durable. Sa polyvalence et sa robustesse font de la tige filetée 150 mm un outil indispensable dans l'arsenal de solutions pour l'assemblage et la fixation dans de multiples applications.