SCIE CLOCHE POUR BÉTON DIAMÈTRE 160 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Scie cloche pour béton diamètre 160 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 205 mm, 255 mm, 355 mm,..., différents diamètres : 101 mm, 112 mm, 12 mm,..., différentes matières et différents nombres de dents pour convenir à différents types d'application.
Filter

La scie cloche pour béton de diamètre 160 mm est un outil de perçage conçu pour réaliser des ouvertures circulaires nettes dans le béton, la maçonnerie et certains matériaux minéraux. Ce format est particulièrement adapté à la création de passages de grand diamètre pour les gaines techniques, conduits, réseaux de ventilation ou évacuations. Les points essentiels à retenir sont sa robustesse, sa capacité de coupe dans des matériaux résistants et la précision du perçage. Une scie cloche pour béton performante se distingue par une denture ou des segments adaptés aux fortes contraintes, une bonne tenue à l’usure et une compatibilité avec les machines de perçage utilisées sur chantier. Elle trouve sa place dans les travaux de gros œuvre, d’installation électrique, de CVC, de plomberie et d’aménagement technique des bâtiments, partout où des perçages fiables et réguliers sont requis.