VIS POUR ARDOISE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 vis pour ardoise pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : AW, RW... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable, 1.4567, Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Tête rondelle pour fond de meuble et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois / [design-enum]}..

Filter

Les vis pour ardoise sont des éléments de fixation spécialement conçus pour l'installation de toitures et de façades en ardoise. Ces vis se distinguent par leur résistance à la corrosion et leur capacité à s'intégrer de manière discrète et esthétique dans les matériaux. Leur conception permet une fixation sûre et durable, réduisant ainsi les risques de détérioration ou de déplacement des ardoises sous l'effet des intempéries. Les vis pour ardoise sont également adaptées pour résister aux variations climatiques, ce qui garantit une longévité accrue de la couverture ou du revêtement. Elles sont souvent utilisées dans des projets de restauration de bâtiments historiques ou de construction de nouvelles structures où l'authenticité et la qualité sont primordiales. Les vis pour ardoise contribuent à préserver l'aspect traditionnel tout en offrant une solution moderne à la fixation des ardoises. Les vis pour ardoise représentent une solution fiable et esthétique pour tout projet nécessitant l'utilisation de ce type de matériau noble et durable.