TOURNEVIS EN U 2 POINTES / SNAKE-EYE / SNAKE-EYE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 Tournevis en U 2 pointes / Snake-Eye pour professionnels. Vous retrouverez des tournevis, avec différents types d'empreinte : Six pans extérieurs/Clé à fourche, Six pans extérieurs/Triangle;Clé à fourche, de différentes tailles, de différentes longueurs de lame : 100 mm, 110 mm, 177 mm et largeurs de poignée : 35 mm, ainsi que de différentes finitions : Chromé, Nickelé. Les tournevis équipés d'embouts Snake-Eyes n'existent pas dans la gamme Würth. Cependant, vous pouvez vous munir de tournevis porte-embout ainsi que des embouts de vissage Snake-Eyes vendus séparément.

Filter


Les tournevis en U en 2 pointes sont des outils spéciaux qui permettent de visser et de dévisser des vis à tête fendue en forme de U. Ces vis sont souvent utilisées pour empêcher le démontage non autorisé d'appareils ou de machines. Würth propose une gamme de tournevis en U de différentes tailles et longueurs, adaptés à diverses applications. Les tournevis en U de Würth sont fabriqués en acier de haute qualité et ont une poignée ergonomique pour une prise en main confortable et sûre.

Ces tournevis sont également plus couramment appelés des tournevis Snake-Eye. L'appellation snake eye, ou œil de serpent en français, désigne un type d'embout de vissage qui présente deux trous ronds sur la tête. Ce nom vient de la ressemblance de ces trous avec les pupilles verticales des serpents. Ce type d'embout est utilisé pour visser ou dévisser des équipements protégés pour des raisons de sécurité ou d'esthétique. Les vis à tête Snake-Eye sont difficiles à retirer sans l'embout approprié, ce qui les rend plus résistantes au vandalisme ou au vol.

Chez Würth, vous retrouverez des embouts de vissage de ce type qui peuvent s'associer parfaitement à des tournevis porte-embouts.

Questions fréquentes

Fonction & application

Qu’est-ce qu’un tournevis en U 2 pointes (Snake-Eye) ?

Un tournevis en U 2 pointes, appelé aussi Snake-Eye ou Spanner, est un outil de vissage spécialisé doté d’une empreinte constituée de deux tiges cylindriques parallèles. Il est conçu pour s’adapter à des vis de sécurité inviolables comportant deux trous correspondants. Ce type d’empreinte est utilisé pour limiter le démontage non autorisé dans des équipements industriels, des boîtiers électriques ou des dispositifs à accès restreint.

Dans quels secteurs utilise-t-on ce type de tournevis ?

Les applications incluent la sécurité électrique, les installations de transport public, les dispositifs antivandalisme, les panneaux signalétiques et les boîtiers sensibles. On le trouve aussi dans des usages industriels où le matériel doit être verrouillé ou sécurisé pour des raisons de conformité ou de sûreté.

Dimensions & compatibilité

Comment choisir la taille correcte d’un embout Snake-Eye ?

La taille se détermine par l’écartement entre les deux pointes des vis à tête U, souvent désignée par une référence SP (par exemple SP4, SP6, SP8, SP10, SP14). Il faut mesurer le diamètre des trous ou se référer à la vis pour identifier le SP adapté. Un mauvais écartement provoque un jeu ou un mauvais engagement, risquant d’endommager l’empreinte.

Quel embout ou tournevis convient pour les vis SP6 ?

Pour des vis Snake-Eye SP6, il faut un embout ou tournevis en U avec deux pointes ayant un espacement formel SP6, ce qui correspond à un diamètre de perçage des trous d’environ 2 mm selon les normes courantes. S’assurer que l’emmanchement du porte-embout ou du manche est compatible (souvent ¼″ ou DIN ISO 1173-F 6,3) permet d’utiliser l’outil efficacement dans des porte-embouts, visseuses ou tournevis porte-embouts.

Matériaux & finitions

De quoi sont faits les embouts Snake-Eye dans la gamme Würth ?

Les embouts proposés par Würth sont en acier, souvent un acier spécial pour embouts, traité pour garantir résistance et dureté, avec surface zinguée ou galvanisée selon les modèles afin de protéger contre la corrosion. Ils sont conçus pour résister à l’usure mécanique lors d’utilisations répétés.

Quel type de finition pour une meilleure durabilité ?

Une finition zinguée ou galvanisée assure une protection accrue contre l’oxydation et la corrosion, essentielle dans les environnements humides ou exposés aux produits chimiques légers. Les surfaces traitées offrent une meilleure longévité des empreintes et des pointes, réduisant le remplacement fréquent des embouts.

Utilisation & précautions

Comment utiliser un tournevis Snake-Eye sans risque d’endommager la vis ?

Aligner précisément les deux pointes avec les trous de la tête de vis avant de commencer le vissage ou le dévissage. Ne pas appliquer de couple excessif au-delà de ce que permet le pas de vis. Eviter les chocs latéraux ou torsions brusques qui pourraient élargir les trous ou forcer les pointes à fléchir.

Peut-on utiliser les embouts Snake-Eye avec une visseuse électrique ?

Oui, mais à condition que la vitesse soit adaptée, le maintien de l’embout soit rigide, et le couple réglé à faible valeur au départ. Une tête de vis Snake-Eye mal adaptée ou un embout sans précision risque de glisser ou d’abîmer l’empreinte, surtout sous forte puissance ou à haute vitesse.

Quelles limites techniques existe-t-il pour ce type de vis/outil ?

Le principal inconvénient est l’impossibilité d’appliquer un couple très élevé sans risque de rupture de la tige ou d’élargissement des trous. De plus, l’empreinte double pointe offre moins de surface de contact que d’autres empreintes, ce qui limite la répartition du couple. Enfin, ce type n’est pas standard dans tous les marchés, ce qui implique d’avoir les embouts adaptés toujours disponibles.

Normes & standardisation

Existe-t-il une norme définissant les dimensions des vis Snake-Eye ?

Bien qu’il n’y ait pas une norme unique pour toutes les vis de sécurité double pointe, beaucoup se réfèrent aux standards SP (Spanner) comme SP4, SP6, SP8, SP10, SP14 pour désigner les distances entre pointes. Les dimensions correspondent à des standards de diamètre de vis et de taille de tête généralement employés dans la fabrication industrielle.

Quels emmanchements sont compatibles avec les embouts Snake-Eye disponibles chez Würth ?

Les embouts Snake-Eye Würth sont compatibles avec les porte-embouts standards, souvent avec emmanchement hexagonal 1/4″ (DIN ISO 1173-F 6,3). Cela permet leur utilisation à la main ou dans des tournevis à magasin, facilitant l’échange rapide et la polyvalence sur chantier ou en atelier.

Approvisionnement & stockage

Comment maintenir un inventaire efficace d’embouts Snake-Eye pour usage professionnel ?

Identifier les tailles les plus couramment utilisées dans vos applications, généralement deux ou trois formats SP, et maintenir un stock de réserve. Vérifier régulièrement l’état des embouts : usure des pointes, oxydation, perte de précision. Stocker ces outils dans un boîtier ou porte-embouts pour éviter la perte ou la contamination.

Quels critères pour choisir entre embout séparé ou tournevis complet ?

Un tournevis complet (manche + lame en U) offre une prise directe et une solidité accrue, mais moins de modularité. L’embout séparé permet d’utiliser un porte-embout, de réduire le poids, et de changer rapidement de format sans changer de manche, ce qui optimise l’efficacité. Le choix dépend des fréquences d’utilisation et des conditions de travail.

Avantages techniques

Quels sont les bénéfices techniques des vis à empreinte Snake-Eye ?

Le bénéfice principal est la protection contre le démontage involontaire ou non autorisé, grâce à la rareté de l’outil adapté. On observe aussi une réduction des fautes de vissage dues à une empreinte « adaptative » mal ajustée, car le produit requiert une correspondance exacte. Enfin, dans certains cas, la finition de tête de vis est meilleure puisque l’empreinte est moins visible ou intégrée dans le design sécuritaire.

Comment la tolérance d’usinage influe-t-elle sur les performances ?

Une tolérance serrée sur l’écartement des pointes est cruciale : si la distance est trop grande, l’engagement sera lâche, augmentant le risque de glissement ; si elle est trop petite, l’outil ne s’insère pas. Les embouts de précision, comme ceux proposés chez Würth, sont fabriqués avec des tolérances contrôlées pour assurer une compatibilité optimale avec les vis de sécurité double pointe.