VIS 6X20

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 304 vis 6x20 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, /Filetage de vis en plastique,....
Filter

Les vis 6x20 sont des éléments de fixation couramment utilisés dans divers domaines d'application en raison de leur taille et de leur robustesse. Leur diamètre de 6 mm et leur longueur de 20 mm les rendent idéaux pour des tâches nécessitant une fixation solide mais discrète. Ces vis trouvent leur utilité dans le montage de meubles, la fixation d'éléments de quincaillerie ou encore dans certains projets de réparation. Leur conception permet une intégration facile dans les matériaux en bois, métal ou plastique, offrant une tenue fiable et durable. Grâce à leur polyvalence, les vis 6x20 sont un choix privilégié pour les professionnels , qui recherchent une solution efficace pour leurs projets de construction et de rénovation.