TARAUD POUR CUIVRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 22 taraud pour cuivre pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M10, M12, M4,..., de longueurs multiples : 90 mm, 100 mm, 110 mm,..., de finitions diverses : Vaporisé, Brut, Revêtement multicouche Magma,... et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Fonte, Métal non ferreux,....
Filter

Le taraud pour cuivre est un outil essentiel dans le secteur de la plomberie et de la métallurgie, offrant une solution précise pour la création de filetages internes dans le cuivre. Grâce à sa conception spécialisée, le taraud pour cuivre assure une coupe nette et précise, évitant ainsi l'endommagement du matériau délicat. Il trouve son application non seulement dans la fabrication et la réparation d'installations de plomberie en cuivre, mais également dans la création d'éléments décoratifs et fonctionnels en cuivre. Le taraud pour cuivre est donc un outil polyvalent, indispensable pour les professionnels travaillant le cuivre, leur permettant d'exécuter des tâches avec une précision et une efficacité maximales. Son utilisation contribue à la longévité et à la qualité des assemblages en cuivre, soulignant son importance dans divers projets professionnels.