VIS 3X25

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 190 vis 3x25 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Cruciforme, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête cylindrique bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, /Filetage de vis en plastique,....
Filter

Les vis de taille 3x25 sont des éléments de fixation essentiels dans de nombreux domaines d'application, offrant une solution robuste et fiable pour assembler des pièces de petite à moyenne taille. Leur dimension, exprimée en millimètres, indique un diamètre de 3 mm et une longueur de 25 mm, ce qui les rend idéales pour des travaux de précision où la solidité et la discrétion sont nécessaires. Ces vis sont souvent utilisées dans l'électronique, la menuiserie, la mécanique..., où leur capacité à maintenir fermement les composants ensemble sans endommager les matériaux est particulièrement appréciée. Grâce à leur polyvalence, elles conviennent à une vaste gamme de matériaux, y compris le bois, le plastique et certains métaux, offrant ainsi une solution de fixation fiable pour les professionnels.