FORET / MÈCHE POUR PIERRE NATURELLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 foret pour pierre naturelle pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 100 mm, 120 mm, 150 mm,..., et diamètres : 10 mm, 6 mm, 11 mm,..., ainsi que de types d'emmanchement divers : Hexagonal, Queue cylindrique.
Filter


Les forets pour pierre naturelle sont des outils de perçage indispensables pour percer des matériaux durs comme le granit, le marbre ou le béton. Ces mèches sont conçus pour résister à l'abrasion et à la chaleur générées par le frottement. Ils sont généralement fabriqués en acier rapide avec une pointe en carbure de tungstène, qui assure une bonne pénétration et une longue durée de vie. Les forets pour pierre naturelle proposés par Würth sont adaptés à différents types de machines, comme les perceuses à percussion et les marteaux perforateurs. Ils offrent une excellente qualité de coupe et un rendement optimal. Würth vous propose une large gamme de forets pour pierre naturelle, de différents diamètres, longueurs et formes. Que vous ayez besoin de percer des trous pour des chevilles, des scellements chimiques ou des ancrages, vous trouverez le foret adapté à votre besoin chez Würth.