ÉCROU UNF

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 écrou UNF pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 1/2 in, 5/16 in, 1/4 in,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : UNF1/2, UNF5/16, UNF1/4,..., de matières diverses : Acier et finitions diverses : Zingué, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, de formes diverses : Bas, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou UNF est un élément essentiel dans le domaine de la mécanique et de la construction, utilisé pour assurer une fixation solide et durable. Ce type d'écrou se distingue par son filetage UNF (Unified National Fine), qui offre une meilleure prise sur les petits diamètres, idéal pour les applications nécessitant une grande précision. Sa conception fine permet un ajustement plus serré et une meilleure répartition de la charge, réduisant ainsi le risque de desserrage sous vibrations. L'écrou UNF est souvent fabriqué en acier inoxydable ou en alliages résistants à la corrosion, ce qui le rend adapté à des environnements exigeants tels que l'aéronautique, l'automobile et la marine. Sa résistance et sa fiabilité en font un choix privilégié pour les assemblages où la sécurité et la performance sont critiques. L'écrou UNF est un composant clé pour garantir la robustesse et la longévité des assemblages dans divers secteurs industriels.