CHAUSSURES DE SÉCURITÉ CONFORTABLES
Chaussures de sécurité confortables : travaillez toute la journée en sécurité, sans fatigue ni gêne
Les chaussures de sécurité confortables sont des équipements de protection individuelle (EPI) qui associent une protection normalisée des pieds à un chaussant étudié pour limiter la fatigue : embout de protection, semelle anti-perforation, tige souple, semelle amortissante et poids réduit. Elles sont certifiées selon la norme ISO 20345 et se déclinent en modèles bas ou montants, en cuir, daim, microfibre ou textile technique. Les professionnels du BTP, de l'industrie, de la logistique et de la maintenance les portent plusieurs heures par jour, souvent en position debout ou en déplacement : le confort devient alors un critère de sécurité à part entière, car il préserve l'attention, la posture et l'endurance.
La petite anecdote sur ce type de produits
Les premières coques de protection en acier apparaissent au cours du XXe siècle, avec l'essor de l'industrie lourde. Aujourd'hui, l'embout de sécurité doit résister à un choc de 200 joules, soit l'équivalent d'une masse de 20 kg tombant de plus de 1 mètre, et à une compression de 15 kilonewtons. Les matériaux ont beaucoup évolué : fibre de verre, fibre de carbone et composites plastiques offrent la même protection que l'acier avec un poids nettement inférieur et sans conduction du froid ni détection par les portiques métalliques. La norme ISO 20345 a été révisée en 2022 : elle a introduit de nouvelles catégories comme S1PL, S1PS, S3L, S3S ou S7S, qui précisent le type de semelle anti-perforation (métallique ou non métallique) et la nature de la tige. Une évolution qui aide aujourd'hui les acheteurs à choisir un modèle réellement adapté à leur environnement de travail.
Les points forts de ce type de produits
- Protection normalisée des orteils contre les chocs et l'écrasement, associée à une semelle anti-perforation en acier ou en matériau non métallique
- Poids réduit grâce aux coques en fibre de verre, en fibre de carbone ou en plastique et aux semelles en polyuréthane ou en caoutchouc allégé
- Tiges souples en microfibre, daim, cuir lisse ou textile respirant qui limitent les points de pression et facilitent la circulation de l'air
- Semelles intérieures amortissantes et anatomiques qui absorbent les chocs et réduisent la fatigue sur les journées longues
- Larges gammes de pointures (du 36 au 48 et plus) et de largeurs pour s'adapter aux pieds sensibles, fins ou larges
- Options de confort et de sécurité complémentaires : laçage rapide, tige stretch, semelle antidérapante, propriétés antistatiques ESD
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Catégories de sécurité : SB (protection de base), S1P, S1PL, S1PS, S2, S3, S3L, S3S et S7S selon la tige, la semelle anti-perforation et la résistance à l'eau
- Normes : ISO 20345 et EN 20345, complétées par SRC ou SR (antidérapance), FO (résistance aux hydrocarbures), CI (isolation au froid), HI (isolation à la chaleur), HRO (contact avec surfaces chaudes) et ESD (dissipation électrostatique)
- Matière de la coque : acier, plastique, fibre de verre ou fibre de carbone
- Matériau de la tige : cuir lisse, nubuck hydrofuge, daim, microfibre, textile hydrofuge ou fil de polyester recyclé
- Hauteur : modèles bas (sneakers, mocassins), modèles montants pour le maintien de la cheville, bottes fourrées pour l'hiver
- Pointures : du 36 au 48 selon les modèles, avec des largeurs de pied standard (10,5) ou confort (11)
- Couleurs : noir, anthracite, gris, bleu marine, marron, avec parfois des éléments fluo ou réfléchissants pour la visibilité
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Chantiers du bâtiment et des travaux publics : gros œuvre, second œuvre, couverture, plomberie, carrelage et plâtrerie
- Ateliers de mécanique, de métallerie et de maintenance industrielle, où les modèles résistants aux hydrocarbures sont recommandés
- Industrie électronique et zones EPA avec des modèles ESD sans métal qui évitent l'accumulation de charges statiques
- Logistique, entrepôts et manutention avec des modèles légers, flexibles et à semelle antidérapante
- Métiers de l'agroalimentaire et de l'agriculture, avec des modèles faciles à nettoyer ou imperméables
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la catégorie de sécurité en fonction des risques réels du poste : un S1P suffit en intérieur sec, un S3 est préférable sur chantier humide ou en extérieur
- Essayer les chaussures en fin de journée, avec les chaussettes de travail habituelles, car le pied gonfle au fil des heures
- Vérifier que l'espace devant les orteils est suffisant (environ 1 cm) sans que le talon ne se soulève à la marche
- Alterner deux paires lorsque c'est possible pour laisser la matière sécher et conserver ses propriétés d'amorti
- Nettoyer régulièrement, entretenir le cuir et remplacer les chaussures dès qu'elles présentent une coque apparente, une semelle usée ou une déformation
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de chaussure | Catégories courantes | Matière de la coque | Matériau de la tige | Normes et options | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Basses légères S1P / S1PL / S1PS | S1P, S1PL, S1PS | Acier, plastique, fibre de verre ou fibre de carbone | Daim, textile, treillis, jacquard | SRC ou SR, FO, ESD, HRO selon modèles | Ateliers, logistique, intérieur sec |
| Basses S3 / S3L / S3S | S3, S3L, S3S | Acier, plastique ou fibre de verre | Microfibre, cuir, daim, textile hydrofuge | SRC ou SR, FO, CI, HI, HRO, DGUV 112-191 | Chantier, maintenance, travaux intérieurs et extérieurs |
| Montantes S3 | S3, S3L, S3S | Acier, plastique ou fibre de verre | Cuir lisse, nubuck hydrofuge, microfibre | SRC, FO, HRO, CI, HI selon modèles | Maintien de la cheville, terrains irréguliers, BTP |
| ESD sans métal | S1PL, S1PS, S3, S3S | Plastique, fibre de verre ou fibre de carbone | Daim, microfibre, treillis, textile | ESD, SRC ou SR, FO | Zones EPA, électronique, industrie |
| Bottes fourrées d'hiver | S3 | Fibre de verre | Cuir lisse, nubuck hydrofuge | CI, HI, HRO, SRC, FO | Chantiers en extérieur par temps froid |
| Montantes haute température et S7S | S3, S7S | Fibre de verre | Cuir, nubuck hydrofuge | HRO, SRC ; résistance jusqu'à 300 °C sur certains modèles | Travaux sur surfaces chaudes, milieux humides exigeants |