LASER MULTILIGNE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 laser multiligne pour professionnels.
Filter


Lasers multilignes : contrôlez plusieurs axes avec une grande visibilité

Les lasers multilignes projettent plusieurs lignes horizontales et verticales afin de contrôler simultanément le niveau, l'aplomb et les angles d'un ouvrage. La gamme comprend des modèles rouges ou verts à 360 degrés, avec nivellement automatique, batterie lithium-ion et utilisation intérieure ou extérieure. Les versions haute précision atteignent 1 mm à 10 m, tandis que les modèles polyvalents offrent environ 2 mm à 10 m. Avec un récepteur, la portée peut atteindre 70 à 80 m selon la référence.


La petite anecdote sur ce type de produits

Un laser multiligne devient particulièrement utile lorsque plusieurs corps de métier doivent partager les mêmes repères. Les lignes projetées sur le sol, les murs et le plafond permettent de reporter un axe sans déplacer constamment l'appareil. Les modèles à trois lignes à 360 degrés créent une référence horizontale complète et deux verticales perpendiculaires. La lumière verte est souvent choisie pour améliorer la perception visuelle en intérieur, tandis que les lignes rouges offrent une solution polyvalente.


Les points forts de ce type de produits

  • Plusieurs axes visibles simultanément sur les trois plans.
  • Projection à 360 degrés pour limiter les repositionnements.
  • Nivellement automatique avec compensation d'environ +/-4 degrés.
  • Portée de 20 à 50 m sans récepteur et jusqu'à 80 m avec récepteur.
  • Autonomie pouvant atteindre 36 heures pour une version rouge.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Précision : 1 mm/10 m sur les modèles haute précision ; 2 mm/10 m sur les modèles courants.
  • Classe laser : classe 2 ou 2M selon la référence.
  • Portée sans récepteur : environ 20 m pour une version rouge 360 degrés, 50 m pour une version verte haute précision.
  • Indice de protection : IP54 ou IP55 ; température d'utilisation généralement de -10 à +45 ou +50 °C.
  • Alimentation par batterie lithium-ion, avec autonomie jusqu'à 11 heures en vert ou 36 heures en rouge.

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Implantation de cloisons, plafonds, ossatures et réseaux techniques.
  • Alignement des équipements sur plusieurs murs et niveaux.
  • Pose de carrelage, menuiseries, gaines et chemins de câbles.
  • Contrôle des aplombs et des angles lors de travaux d'aménagement.
  • Travaux extérieurs lorsque la ligne est utilisée avec une cellule.

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Installer le laser sur un support stable et vérifier le nivellement automatique.
  • Choisir la couleur et le récepteur selon la luminosité et la distance.
  • Contrôler la précision avant les travaux d'implantation définitifs.
  • Protéger l'optique, éviter les chocs et transporter l'appareil dans sa sacoche.
  • Respecter les règles de sécurité propres aux appareils laser.

Tableau comparatif de cette gamme de produits

TypeCouleurPrécisionPortée sans/avec récepteurIP et autonomie
Multiligne haute précisionVert1 mm/10 m50/80 mIP55 ; selon batterie
Multiligne 360 degrésRouge1 mm/10 m20/80 mIP55 ; jusqu'à 36 h
Multiligne vert polyvalentVert2 mm/10 m35/70 mIP54 ; jusqu'à 11 h
Multiligne rouge polyvalentRouge2 mm/10 m25/70 mIP54 ; jusqu'à 36 h
Lot avec accessoiresSelon modèleSelon laserSelon récepteurSacoche ou accessoire dédié