GOUPILLE 2 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 25 goupille 2 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes longueurs : 20 mm, 40 mm, 50 mm,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A1, Acier inoxydable A4,..., dans divers diamètres : 2 mm, 4 mm, 5 mm,... et respectant différentes normes DIN/ISO : 7, 1, 1471,....
Une goupille 2 mm est un élément de fixation et de positionnement mécanique de diamètre nominal 2 mm. Elle sert à assembler, immobiliser ou sécuriser des pièces en rotation ou en translation, notamment dans les équipements industriels, machines, outillages et ensembles mécaniques. Selon sa forme et sa matière, elle peut assurer le maintien d’axes, le calage de composants ou la protection d’un montage soumis à des efforts, vibrations ou démontages fréquents.