FORET ET MÈCHE MÉTAL DE DIAMÈTRE 39 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Foret et mèche métal de diamètre 39 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 168 mm, 175 mm, 124 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : Vaporisé, avec différentes formes de queues : Cône morse, différentes matières de coupe : HSCo, HSCo8 et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Acier inoxydable, Fonte,....
Filter

Le foret métal de diamètre 39 mm est conçu spécifiquement pour percer efficacement dans les métaux, offrant une précision et une durabilité exceptionnelles. Grâce à sa conception robuste, Le foret métal de diamètre 39 mm assure une longévité accrue même lors d'applications intensives. Il est idéal pour les professionnels qui travaillent dans la métallurgie, la construction métallique ou la fabrication de pièces métalliques, où la précision et la résistance du matériel sont primordiales. Le foret métal 39 mm est également adapté pour les projets nécessitant des perçages de grande taille, fournissant des résultats nets et sans bavures. Cet outil représente donc une solution de choix pour les secteurs exigeants un travail précis et de qualité sur différents types de métaux.