JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 10X14 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Joint d'étanchéité 10x14 mm pour professionnels. Vous retrouverez des joints de différents types, différents diamètres : 10.000 mm, 12.000 mm, 14.000 mm,..., conformes aux normes ISO et proposés dans différentes matières et finitions : Cuivre, Aluminium, Fibre vulcanisée / Brut.
Filter


Joint d'étanchéité 10x14 mm : garantissez une isolation parfaite et durable dans vos installations

Un joint d'étanchéité 10x14 mm est un composant utilisé pour assurer une barrière hermétique entre deux surfaces, empêchant ainsi les fuites de liquides ou de gaz. Fabriqué en matériaux résistants comme le caoutchouc ou le silicone, il est souvent utilisé dans les secteurs industriels pour garantir l'intégrité des systèmes sous pression ou exposés à des conditions environnementales variées. Sa taille de 10x14 mm indique ses dimensions, cruciales pour une installation précise et efficace dans des applications spécifiques.