VIS TÊTE CYLINDRIQUE ISO 14583
ISO 14583 – Vis à tête bombée à empreinte hexalobulaire
La norme ISO 14583 concerne les vis à tête bombée munies d’une empreinte interne à six lobes, de grade produit A. Elle définit des caractéristiques dimensionnelles pour cette famille de vis, notamment pour les filetages métriques de M2 à M10 inclus selon l’édition considérée. La tête bombée reste apparente et l’empreinte hexalobulaire permet le serrage avec un embout de profil correspondant.
Caractéristiques à vérifier : identifiez le diamètre et le pas du filetage, la longueur, le diamètre et la hauteur de tête ainsi que la taille de l’empreinte. La matière, la classe mécanique et le revêtement doivent être vérifiés sur la fiche de la référence. Assurez-vous que la tête bombée est compatible avec l’espace et la finition recherchés sur la pièce.
Conseils de pose : choisissez un embout hexalobulaire de la bonne taille et maintenez-le dans l’axe pendant le serrage. Un outil inadapté ou usé peut détériorer l’empreinte. Respectez les couples et instructions du fabricant, et vérifiez que le filetage de la vis correspond exactement au taraudage ou à l’écrou associé.