CLOU ET POINTE POUR VOLIGE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 clou pour volige pour professionnels. Vous retrouverez des pointes et clous de diverses matières : Acier et finitions : Brut, Zingué, types : Fixations agrafeurs-cloueurs pneumatiques, diamètres de têtes et longueurs : 90 mm, 100 mm, 130 mm,....

Filter

Le clou pour volige est un élément indispensable dans le domaine de la construction et de la rénovation. Sa conception spécifique permet une fixation solide et durable des voliges, ces planches fines utilisées notamment pour le support de la couverture de toit. Grâce à sa tête plate et à sa tige résistante, le clou pour volige assure une distribution uniforme de la pression, évitant ainsi les risques de fissuration ou de déformation du bois. Utilisé principalement dans la charpenterie et la couverture, ce type de clou se distingue par sa facilité d'installation et sa capacité à résister aux intempéries, garantissant ainsi la longévité des constructions. Le clou pour volige est donc un choix privilégié par les professionnels pour des réalisations fiables et de qualité.