VIS ET BOULON TRCC 8X50

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 boulons et vis TRCC 8x50 (tête bombée à collet carré) pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête ronde plate avec collet carré et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis TRCC 8x50 sont conçues pour offrir une robustesse et une fiabilité exceptionnelles dans diverses applications de construction et d'assemblage. Ces vis possèdent une tête ronde à collet carré qui permet une meilleure prise lors du vissage, réduisant ainsi le risque de glissement et augmentant l'efficacité de l'installation. Le diamètre de 8 mm et la longueur de 50 mm des vis TRCC 8x50 assurent une fixation solide et durable, idéale pour les structures nécessitant une grande résistance. Elles sont souvent utilisées dans la construction de meubles, la menuiserie et d'autres projets industriels où la sécurité et la stabilité sont primordiales. Le matériau utilisé pour ces vis résiste à la corrosion, ce qui les rend adaptées à une utilisation en extérieur ou dans des environnements humides. Les vis TRCC 8x50 sont donc un choix excellent pour des projets nécessitant une fixation fiable et de longue durée.