VIS TÊTE CYLINDRIQUE DIN 84
DIN 84 – Vis à tête cylindrique fendue
La norme DIN 84 concerne les vis métriques à tête cylindrique fendue. Elle définit les caractéristiques dimensionnelles de la tête, de la fente et de la vis, afin d’identifier un format cohérent pour les assemblages utilisant ce type de fixation. La fente permet le montage au tournevis plat, tandis que la tête cylindrique offre une surface d’appui adaptée aux configurations où ce profil est prévu.
Dimensions et choix : la désignation de la vis doit être vérifiée selon le diamètre et le pas du filetage, la longueur, la forme de tête et la matière ou finition de la référence. Ces caractéristiques influencent la compatibilité avec le trou, l’écrou ou le taraudage et avec l’outil de vissage. La conformité à une norme de dimensions ne détermine pas à elle seule la résistance mécanique du produit.
Utilisation : choisissez une lame de tournevis adaptée à la largeur et à l’épaisseur de la fente pour limiter le glissement et la détérioration de la tête. Le serrage doit rester compatible avec la classe de résistance et le matériau assemblé. Pour remplacer une vis existante, comparez les dimensions effectives et ne vous fiez pas uniquement à l’apparence générale.