VIS PENTURE 7X60

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 vis penture 7x60 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : AW30, TX30, TXP30... dans de nombreuses matières : acier zingué et inox A2, avec divers types de têtes : Tête cylindrique bombée, Tête ronde plate, dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, longueurs : 30 mm, 40 mm, 50 mm,... et diamètres : 6 mm, 7 mm.
Filter

Les vis penture 7x60 sont conçues pour offrir une fixation robuste et durable, idéales pour des applications nécessitant une grande résistance et une bonne tenue dans le temps. Ces vis sont spécialement adaptées pour les charnières de portes ou de fenêtres, permettant une installation sécurisée et fiable. Grâce à leur longueur de 60 mm et leur diamètre de 7 mm, les vis penture 7x60 assurent une grande surface de contact avec le matériau, ce qui réduit le risque de déformation ou d'arrachement sous charge. Elles sont souvent utilisées dans la construction, la rénovation et la menuiserie, où la qualité de chaque composant est cruciale pour la durabilité et la fonctionnalité de l'ensemble. Les vis penture 7x60 sont essentielles pour des installations nécessitant solidité et précision, contribuant à la longévité des structures auxquelles elles sont appliquées.