ANTIROUILLE POUR CARROSSERIE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Antirouille pour carrosserie pour professionnels.
Filter



Antirouille pour carrosserie : stoppez la corrosion et protégez durablement la tôle de votre véhicule

Les antirouilles pour carrosserie sont des produits qui traitent, convertissent ou protègent les zones corrodées des véhicules : bas de caisse, ailes, planchers, passages de roues, longerons. La gamme Würth comprend des convertisseurs de rouille en aérosol ou en pot peignable, un apprêt anticorrosion mono-composant, un dégrippant pour raccords rouillés, un nettoyant de radiateur qui élimine corrosion et boue et des brosses à fils inox pour décaper la peinture et la rouille. Carrossiers, mécaniciens et réparateurs de véhicules utilitaires les utilisent pour préparer et protéger la tôle avant peinture ou après réparation.


La petite anecdote sur ce type de produits

La rouille est de l'oxyde de fer formé quand l'acier réagit avec l'oxygène et l'humidité, et elle gonfle jusqu'à sept fois le volume du métal sain, ce qui fait cloquer la peinture. Les convertisseurs de rouille exploitent une réaction chimique : leurs acides, souvent à base de composés phosphoriques ou tanniques, transforment l'oxyde de fer en une couche stable, noire ou grise, qui adhère au métal et peut être peinte. Cela évite de décaper jusqu'au métal nu dans les zones d'accès difficile. L'apprêt anticorrosion prend ensuite le relais en isolant la tôle de l'humidité. Dans l'automobile, la carrosserie en acier galvanisé a considérablement ralenti la corrosion, mais les rayures, les soudures et les réparations restent des points d'entrée pour la rouille.


Les points forts de ce type de produits

  • Convertisseurs de rouille qui stabilisent l'oxydation sans décapage complet
  • Formats adaptés : aérosol de 400 ml pour les retouches, pot de 1 L peignable pour les surfaces plus grandes
  • Apprêt anticorrosion mono-composant en bidon de 5 kg pour traiter de grandes surfaces
  • Résistance thermique jusqu'à 100 °C ou 120 °C après traitement
  • Longue durée de stockage : 24 mois pour l'aérosol, jusqu'à 60 mois pour le convertisseur peignable
  • Complémentarité entre décapage mécanique, conversion, apprêt et protection finale

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Convertisseur de rouille aérosol : 400 ml, incolore, vernissable après 2 h, résistance jusqu'à 100 °C
  • Convertisseur de rouille peignable : 1 000 ml, blanc crème, vernissable après 3 h, résistance jusqu'à 120 °C
  • Apprêt anticorrosion : base de résine alkyde modifiée, gris blanc, 5 kg, séchage de 60 min en surface et 5 h à coeur à 20 °C
  • Dégrippant Rost Off : huile minérale, température d'utilisation de -10 à +140 °C, sans acide, stockage 24 mois
  • Nettoyant radiateur : 250 ml, jaune, base eau, densité de 1,023 g/cm³, stockage 24 mois
  • Brosses à fils inox : largeurs de 11 et 23 mm, pour retirer peinture et corrosion
  • Temps d'évaporation avant recouvrement : environ 20 minutes pour l'apprêt

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Traitement des zones rouillées d'ailes, de bas de caisse, de planchers et de longerons
  • Préparation de la tôle avant peinture ou apprêt
  • Retouches après soudure ou ponçage
  • Protection des raccords, des charnières et des supports exposés
  • Entretien du circuit de refroidissement avec le nettoyant de radiateur

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Éliminer d'abord la rouille non adhérente avec une brosse à fils inox
  • Nettoyer et dégraisser la surface avant d'appliquer le convertisseur
  • Appliquer en couche mince et respecter le temps de séchage avant de recouvrir
  • Appliquer un apprêt anticorrosion puis une peinture de finition pour une protection durable
  • Travailler dans un local ventilé et porter des gants et des lunettes
  • Respecter la température d'application indiquée sur chaque produit

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de produit Conditionnement Base / couleur Temps de séchage Usage principal
Convertisseur de rouille en aérosol 400 ml Incolore Vernissable après 2 h Retouches et zones difficiles
Convertisseur de rouille peignable 1 L Blanc crème Vernissable après 3 h Surfaces plus grandes
Apprêt anticorrosion mono-composant 5 kg Résine alkyde, gris blanc 5 h Protection avant peinture
Dégrippant Rost Off raccords rouillés 5 L Huile minérale - Raccords et fixations rouillés
Nettoyant radiateur 250 ml Base eau, jaune - Corrosion et boue du circuit
Brosse à fils inox Largeur 11 et 23 mm Fils inox - Décapage de peinture et de corrosion