TIGE FILETÉE PAS 150
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 tige filetée pas 150 pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, de longueurs variées : 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1, 976 et proposées dans divers types de formes : A, Type A.
Filter
Une tige filetée pas 150 est une barre métallique entièrement filetée dont le pas du filetage est de 1,50 mm. Utilisée pour l’assemblage, le serrage et la fixation en environnement industriel, en maintenance et sur chantier, elle permet d’ajuster précisément écrous, rondelles et pièces à assembler sur de grandes longueurs. Disponible en plusieurs diamètres, matières et classes mécaniques, elle convient au montage d’équipements, aux installations techniques et aux applications nécessitant une liaison vissée continue, précise et fiable.