GOUJON D'ANCRAGE M12 X 105
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 goujon d'ancrage M12 x 105 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 105 mm, 165 mm, 195 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage M12 x 105 se distingue par sa robustesse et sa polyvalence, se positionnant comme un choix privilégié pour les professionnels dans divers domaines d'applications. Ce type de goujon d'ancrage excelle dans la fixation de structures lourdes en métal ou béton, assurant une tenue solide et durable. Idéal pour les projets de construction et de rénovation, le goujon d'ancrage M12 x 105 est également utilisé dans l'ingénierie civile pour sécuriser les éléments structurels contre les vibrations et les charges dynamiques. Sa facilité d'installation et sa résistance à la corrosion le rendent incontournable pour garantir la stabilité des ouvrages dans le temps. Ainsi, le goujon d'ancrage M12 x 105 est un élément essentiel pour les professionnels cherchant une solution fiable pour leurs projets de fixation exigeants.
